Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RCS-101 Flat Jac yksitoiminen hydraulisylinteri, 1.5 tuuman isku | AF2XYD 6Z066

ENERPAC RCS-101 Flat Jac yksitoiminen hydraulisylinteri, 1.5 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AF2XYD Malli: RCS-101Ristiviite: 6Z066

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€949.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.03 "
Base Advance Portiin0.69 "
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus3.47 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.69 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus4.97 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys11.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Öljykapasiteetin lisäys3.35 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.79 "
Dia ulkopuolella.2.75 "
Mäntä Dia.1.5 "
Männän sisäkierteen kokoM4
Männän kierteen pituus0.32 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.38 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.2 "
Tahti1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RCS101 Flat-Jac hydraulisylinteri on suunniteltu toimimaan ahtaissa tiloissa, joissa on rajoitettu pystysuora välys. Tämä matalakorkuinen sylinteri sopii hyvin eri teollisuudenaloille, kuten ilmailu-, maatalous-, öljy- ja kaasu-, kaivos- ja elintarviketuotantoon.

Ominaisuudet:

  • Siinä on uritettu männänpää, jossa on kierrereiät, jotka mahdollistavat kallistuvien satulien helpon asennuksen.
  • Tämä sylinteri on varustettu pinnoitetulla teräksisellä männänpyyhkimellä, joka vähentää likaantumista sylinterin käyttöiän pidentämiseksi.
  • Siinä on paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä.
  • Tämä yksikkö sisältää CR400-naarasliittimen, joka tarjoaa yhteyden CH604-urosliittimeen.
  • Siinä on yksitoiminen jousipalautusmekanismi vaarankestäviä nostotoimenpiteitä varten.
  • Tässä laitteessa on asennusreiät, jotka mahdollistavat helpon kiinnityksen.
  • Enerpac RCS302 hydraulisylinteri Saatavana on myös 15.82 kuutiometrin öljykapasiteetti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on yksitoimisella ja kaksitoimisella sylinterillä?

A. Yksitoimisella sylinterillä on yksi voimasuunta, joka ulottuu tai vetäytyy ulkoisen voiman avulla. Sitä vastoin kaksitoimisessa sylinterissä on kaksi voiman suuntaa, mikä mahdollistaa sekä pidentämisen että sisäänvetämisen sisäisen nestepaineen avulla.

K. Mitä erilaisia ​​Enerpac RCS101 hydraulisylintereitä on?

A. A Yksitoimiset, kaksitoimiset, tandem-hydrauliset ja teleskooppiset/toimivat hydraulisylinterit ovat 4 erityyppistä hydraulisylinteriä.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa matalakorkuista hydraulisylinteriä?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat kantavuus, iskun pituus, käyttöpaine, asennusvaihtoehdot ja turvallisuusnäkökohdat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräBase Advance PortiinDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoMännän kierteen pituusSatulan halkaisijaSatulan ulkonema männästäHinta
ENERPAC RCS-1002 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 2.25 tuuman isku, 100 tonnia | AD9DUC 4PU63 RCS-10021.38 "2.17 "1.25 "6.5 "M80.4 "2.8 "0.06 "€2,819.50
ENERPAC RCS-201 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 22.1 tonnia, 1.75 tuuman isku | AF2XYE 6Z067 RCS-2011.02 "1.57 "0.69 "3.63 "M50.32 "1.97 "0.13 "€1,334.81
ENERPAC RCS-302 yksitoiminen, matalakorkuinen hydraulisylinteri, 30 tonnia | AF2XYF 6Z068 RCS-3021.02 "1.57 "0.75 "4"M50.32 "1.97 "0.13 "€1,616.66
ENERPAC RCS-502 yksitoiminen alumiininen hydraulisylinteri, kapasiteetti 48.1 tonnia, isku 2.38 tuumaa | AF2XZH 6Z272 RCS-5021.02 "1.57 "0.94 "4.88 "M50.32 "1.97 "0.08 "€1,934.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RCS-101 Flat Jac yksitoiminen hydraulisylinteri, 1.5 tuuman isku
€949.10 / yksikkö