Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS J2000-9NETP Linesman-pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva | AB9HUT 2DFB5 / 72106-9

KLEIN TOOLS J2000-9NETP Linesman pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva

Varastossa
Tuote: AB9HUT Malli: J2000-9NETPRistiviite: 2DFB5 / 72106-9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinemans Pihdit
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus1.593
Leuan paksuus5 / 8 "
Leuan leveys1.25 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus9.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
KLEIN TOOLS D2000-7 Pihdit, koko 7-7/8 tuumaa, upotettu kahva | AA2AUV 10A975 / 70073-6 D2000-7kastettujaLinemans Pihdit1 9 / 32 "1.031 "Pudotettu teräs7.875 "Ei€87.14
KLEIN TOOLS D2000-8 Linesman-pihdit, koko 8-11/16 tuumaa, upotettu kahva | AA2AUW 10A976 / 70079-8 D2000-8kastettujaLinemans Pihdit1.437 "1 7 / 64 "Pudotettu teräs8 11 / 16 "Ei€78.75
KLEIN TOOLS J2000-8 Linesman-pihdit, koko 8-13/16 tuumaa, ergonominen kahva | AA2AUX 10A977 / 70001-9 J2000-8ergonominenLinemans Pihdit1.437 "1 7 / 64 "Pudotettu teräs8 13 / 16 "Ei€96.30
KLEIN TOOLS J213-8NE Linesman-pihdit, koko 8-13/16 tuumaa, ergonominen kahva | AA2AUY 10A978 / 70004-0 J213-8NEergonominenLinemans Pihdit1.437 "1.187 "Pudotettu teräs8 13 / 16 "Ei€70.95
KLEIN TOOLS D213-9NETH Linesman -pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuumaa leuka | AA2AUZ 10A979 / 70050-7 D213-9NETHkastettujaLinemans Pihdit1.5931.25 "Hiiliteräs9.375 "Ei€81.15
KLEIN TOOLS D2000-9NETH Linesman -pihdit, koko 9-3/8 tuumaa, 1-19/32 tuuman leuka | AA2AVA 10A980 / 70100-9 D2000-9NETHkastettujaLinemans Pihdit1.5931.25 "Hiiliteräs9.375 "Ei€91.04
KLEIN TOOLS J12098 Linesman-pihdit, koko 8-3/4 tuumaa, ergonominen kahva | AA2AVB 10A982 / 70000-2 J12098ergonominenLinemans Pihdit1 25 / 32 "1.031 "Pudotettu teräs8.75 "Ei€72.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS J2000-9NETP Linesman pihdit, koko 9-1/2 tuumaa, ergonominen kahva
€102.10 / yksikkö