BALDOR MOTOR Painepesurin moottorit


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: B , Napojen lukumäärä: 2 , vaihe: 1 , Tehokerroin: 99 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 3,600 rpm , Jännite: 230 V 115 V
TyyliMalliAmpeeriakehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusNopeusHinta (ei alv)
A
EPCL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56C5.9 A3532LC1.500 hv12.94 "3,480 rpm€905.76
A
EPL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56H5.9 A3532LC1.500 hv12.62 "3,480 rpm€865.80
A
EPL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V567.8 A3540LC2.000 hv14.32 "3,470 rpm€1,338.24
A
EPCL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56C7.8 A3540LC2.000 hv14.32 "3,470 rpm€1,385.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?