Maalin kerääjän suodatintyynyt

Suodattaa

AIR HANDLER -

Maalin kerääjän suodatinrulla

TyyliMalliMediaNimellissyvyysNimellisleveysHinta (ei alv)
A6B836Suurikapasiteettinen paperi1"40 "€118.87
A6B835Korkea kiintoainepaperi / synteettinen1"40 "€104.17
B6B845Vakiokapasiteetti lasikuitu2.5 "20.5 "€324.61
B6B844Vakiokapasiteetti lasikuitu2.5 "25.5 "€401.78
B6C526Vakiokapasiteetti lasikuitu2.5 "36 "€752.67
B6C528Vakiokapasiteetti lasikuitu2.5 "48 "€903.91
B6C527Vakiokapasiteetti lasikuitu2.5 "41 "€617.11
B6C525Vakiokapasiteetti lasikuitu2.5 "30 "€645.44
B6B843Vakiokapasiteetti lasikuitu2.5 "60 "€1,418.12
A6B834Vakiokapasiteettinen paperi1"40 "€133.91
C2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"25.5 "€271.85
C2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"36 "€371.81
C2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"48 "€519.58
C2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"30 "€314.00
C2 kruunuaSynteettinen ECXL-polyesteri1"20.5 "€213.06
C2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"60 "€409.67
C2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"41 "€292.11
AIR HANDLER -

Maalin kerääjän suodatintyyny

TyyliMalliMediaNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A6 GKN7---18 "18 "€22.561
B2DXV615 grammaa lasikuitua2"-24 "-€459.441
B2DXV915 grammaa lasikuitua2"-30 "-€407.031
B2W00115 grammaa lasikuitua2"20x20x220 "20 "€126.7250
B2DXR922 grammaa lasikuitua2"-24 "-€522.651
B2DXP922 grammaa lasikuitua2"-18 "-€401.611
B2GJD122 grammaa lasikuitua2"20x20x220 "20 "€4.151
B2 JRY822 grammaa lasikuitua2"20x25x220 "25 "€5.071
C6W749Suurikapasiteettinen paperi1"20x20x120 "20 "€107.7730
D6W750Suurikapasiteettinen paperi1"20x25x120 "25 "€137.2630
D6W752Korkea kiintoainepaperi / synteettinen1"20x25x120 "25 "€152.8550
D6W751Korkea kiintoainepaperi / synteettinen1"20x20x120 "20 "€143.4750
D6W747Vakiokapasiteettinen paperi1"20x20x120 "20 "€175.2750
D6W748Vakiokapasiteettinen paperi1"20x25x120 "25 "€165.2750
E2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"20x25x120 "25 "€5.621
E2 kruunuaSynteettinen polyesteri1"20x20x120 "20 "€4.611
BINKS -

Maalin kerääjän suodatintyyny 1 tuumaa D - 20 kpl pakkaus

MallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
29-486AF2KRW€527.24
1

Maalin kerääjän suodatintyynyt

Maalinkeräyssuodatintyynyt sieppaavat pölyn ja hiukkaset sekä keräävät maalin yliruiskutuksen estämään kopin tuulettimien, moottoreiden ja kanavien tukkeutumisen. Raptor Supplies on valtuutettu jälleenmyyjä Ilmankäsittelijä ja Binksmaalinkeräyssuodatintyynyt ja -rullat. Joissakin malleissa on 2-1/4 tuuman paksu materiaali, joka on kerrostettu (ilman sisäänmeno ilmaan) poistamaan suodattimen suorituskykyä ja käyttöikää. Niiden löysästi kudottu rakenne helpottaa maalin tasaista jakautumista ja estää kasvojen kuormittumisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä maalinkeräyssuodattimia, joita on saatavana 1, 2 ja 2.5 tuuman nimellissyvyysvaihtoehdoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?