Postikärryt

Suodattaa

WESCO -

Lanka toimistokärryt

Wesco wire -toimistokärryt on suunniteltu kirje- ja lakitiedostojen, sähköpostien, pakettien ja pienten työkalujen kantamiseen. Näissä vaunuissa on 18-ulotteinen putkirakenne, joka käsittelee 200 ja 250 lb: n välillä olevia kuormia. Ne on integroitu ylä- ja alakoriin, jotka voidaan poistaa helpottamaan lastaamista ja purkamista. Näissä vaunuissa on kääntyvät etupyörät ja takaosan jäykät pyörät, jotka liikkuvat tasaisesti epätasaisilla pinnoilla, ja niitä on saatavana pituudeltaan 25-36 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A272228-200 lb37.5 "33 "20 "Kova kumi€358.32
B27223025 "200 lb38.25 "33.5 "23.75 "Puolipneumaattinen€454.03
C27223136 "250 lb38.5 "43 "23.75 "Puolipneumaattinen€584.78
APPROVED VENDOR -

Postikori

TyyliMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta (ei alv)
A1ecj730 "31 "€606.18
B1ecj841 "41 "-
Tarjouspyyntö
WESCO -

Postikärry 33, pituus 20 tuumaa, leveys 37-1 / 2 tuumaa H

MallieräHinta (ei alv)
272228AG7GQC€504.26

Postikärryt

Wesco postikärryjä käytetään toimistoissa, kouluissa, kirjastoissa ja laillisissa työtilassa kirje- ja lakitiedostojen, sähköpostien, pakettien ja pienien työkalujen kuljettamiseen. Näissä postikärryissä on 18-mittaiset putkiteräsrakenteet, jotka kestävät jopa 250 lb: n kuorman, ja 2-kerroksiset teräsverkkohyllyt, jotka parantavat organisointia ja näkyvyyttä. Niissä on irrotettavat kärrykorit lajittelua ja lastausta varten, ja pyörät (kääntyvät tai jäykät tai molempien yhdistelmät) parantavat ohjattavuutta. Kärrykorin metalliverkko on kohtisuorassa hyllyyn nähden, jotta kansiot eivät liu'u läpi. Joissakin kärryissä on puolipneumaattiset pyörät, jotka liikkuvat tasaisesti epätasaisilla pinnoilla. Valitse laajasta postikärryjen valikoimasta, saatavana yhden ja kahden hyllyn malleina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?