HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Laipalliset laipat, 3-napainen, 125 / 250V


Suodattaa
Arvosana: Teollinen , HP: 2 , Eristys: Eristetty runko , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , vaihe: Yksivaihe , Tyyppi: Suojaamaton , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliMateriaaliAmpeeriaVäriNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJänniteJännitearvotHinta (ei alv)
A
HBL3325C
Nylon20ValkoinenEi-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€74.92
B
HBL3334C
Nylon30ValkoinenEi-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€127.81
C
HBL4586
Ruostumaton teräs15MustaL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€62.91

Laipalliset laipat, 3-napainen, 125 / 250V

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukituslaippaiset sisääntulot ovat ihanteellisia suojattuihin liitäntöihin sähkölaitteisiin estämällä johtojen vahingossa tapahtuva irtoaminen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä 3 -napaisissa, lukituslaipallisissa sisääntuloissa on kestomuovinen nailonkotelo, jossa on polykarbonaattiliitinpidike, joka takaa iskunkestävyyden ja kestävyyden. Valittu 2-napaiset lukittavat laipalliset sisääntulot? niissä on lämmönkestävä lämpökovettuva rakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo ja ne toimivat 250 V:n jännitteellä ja 15 A:n virralla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?