Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-R Pull Action Salpapuristin, J-koukku, Toggle Lock Plus, 375 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BER Malli: 351-R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)0.38 "
Pohjan pituus1.5 "
Pohjan leveys1.93 "
Kahva tyyliPeukalo
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue12.4mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.85 "
Kokonaispituus9.45 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vetotoimisalpapuristimet on varustettu kahvalla kiristystangon tai koukun asettamista ja painamista varten työkappaleen ympärille. Tämä toiminta tarjoaa vahvan sulkemisvoiman ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukituksen, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Näitä kiinnikkeitä on yleensä saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä. Destaco 351 -sarjan kiinnikkeet on asennettu samansuuntaisesti työkappaleiden kanssa, jotta ne voidaan vetää / sulkea helposti. Näissä kiinnittimissä on peukalon ohjausvipu kätevää yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 351-R -puristimessa on Toogle Lock Plus -mekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina. Tässä J Hook -tyylisessä salpapuristimessa on teräsrakenne lujuuden takaamiseksi ja vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi kovasta käytöstä. Siinä on laipallinen pohja, joka on helppo asentaa vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi. Voit tilata tämän salpapuristimen pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 324-R vetotoiminen salpapuristin, jolla on samanlaiset tekniset tiedot ja pystysuora U-koukku, joka tarjoaa enintään 500 lb:n pitokapasiteetin.

Käyttö:

Destaco 351-R -salpapuristin soveltuu listojen, kammion ovien, kansien, kansien, tynnyrien ja astioiden kiinnittämiseen ja sulkemiseen kokoonpanolinjoilla, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 351-R vetotoiminen salpapuristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana.
  • Tämä puristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden vuoksi, jotta se kestää erittäin hankaavia ympäristöjä / teollisuusolosuhteita.
  • Siinä on kierteinen J-koukku vetotanko puristimen ja työkappaleen helpottamiseksi.
  • Tämä puristin on varustettu laipallisella alustalla, joka on helppo asentaa mille tahansa vaakasuoralle pinnalle.
  • Se tarjoaa maksimikantavuuden 375 lb.
  • Tässä puristimessa on helppokäyttöinen kahva, jossa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
  • Puristimen piirustusliike ilman peukalosäädintä on 4.17 tuumaa ja 2.75 tuumaa, vastaavasti.
  • Puristin tarjoaa koukun maksimisäädön 0.43 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 21:1.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies voi toimittaa vaihtokoukkukokoonpanon (351215) Destaco 351-R -puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseksi.
  • Destacon vaihtopeukalon ohjausvipua (351-ZB1) käytetään korvaamaan puristimen peukalon ohjausvipu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-R puristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan osalta.

Asennus:

  • Destaco 351-R -puristin pohjassa on kierrereiät, jotka helpottavat asennusta tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Destaco 351-R vetotoimisalpapuristinta saatavana muissa versioissa, joilla on samanlaiset tekniset tiedot?

A. Destaco toimittaa samanlaisen salpapuristimen ilman Destaco Toggle Lock Plus -mekanismia (Destaco 351) käyttökustannusten alentamiseksi, kun on pienempi mahdollisuus avata puristin vahingossa. Raptor Supplies voi myös toimittaa Destaco 351-RSS -puristimen, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyttä hankaavissa ympäristöissä.

K. Tarjoaako Destaco käsikäyttöisiä puristimia, joissa on pidemmät koukut kuin Destaco 351-R vetotoimisalpapuristin?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​salpakiinnittimiä eri koukun pituuksilla, kuten 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (351-RM-25), 50 mm standardipituutta pidempi (351-RM-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (351-RM-100).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä; alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 351-RM-50 vetotoiminen salpapuristin, 50 mm koukku, säädettävä alue, 375 lb | AJ8AUL 351-RM-5050mm11.4173 "€144.09
DESTACO 351-RM-100 Vetotoimisalpapuristin, 100 mm J Koukku, Teräs, 375 lb Kapasiteetti | AJ8AUM 351-RM-100100mm13.3858 "€115.52
DESTACO 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, 375 lb pitokapasiteetti, J Koukku | AJ8AWG 351-RM-2525mm10.4331 "€144.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-R Pull Action Salpapuristin, J-koukku, Toggle Lock Plus, 375 lb
€78.16 / yksikkö