Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-RM-50 vetotoiminen salpapuristin, 50 mm koukku, säädettävä alue, 375 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AUL Malli: 351-RM-50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.5 "
Pohjan leveys1.93 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue50mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.85 "
Kokonaispituus11.4173 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 351-RM-50 vetotoimisalpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla. Se työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja painetaan alas lukitusasennon saavuttamiseksi. Tämä salpapuristin tarjoaa positiivisen pidon, tehokkaan sulkemisvoiman ja kuormanpidätyskyvyn jopa 375 lb asti. Se on ihanteellinen muovaus-, lukitus- ja kokoonpanosovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä salpapuristin perustuu kolmeen peruskomponenttiin - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan / pystysuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa esineitä. Destaco 3-RM-351 vetotoiminen salpapuristin on varustettu Destaco Toggle Lock Plus -turvamekanismilla, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä varmistaen, että keskilukitustilanne säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta. Se toimitetaan peukalon ohjausvivulla joustavaa yhden käden käyttöä varten. Destaco 50-RM-351 vetotoimisalpapuristimessa on J-koukkutyyppiset salvat, joissa on kierteitetyt J-koukut helpottamaan säätöä. Laipallisessa pohjassa on kierrereiät turvallisen pinta-asennuksen mahdollistamiseksi. Tässä salpapuristimessa on ergonominen kahva käsien väsymisen minimoimiseksi.

Käyttö:

Destaco 351-RM-50 vetotoiminen salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kiinnitys- ja muotosulkimet sekä kammion ovien tiivistäminen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 351-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Tämä salpapuristin on yhdistetty Toggle Lock Plus -turvamekanismiin, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä varmistaen, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
  • Se on varustettu patentoidulla peukalonhallintavivun kahvalla, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
  • Destaco 351-RM-50 vetotoiminen salpapuristin toimitetaan ergonomisesti suunnitellulla kahvalla, joka varmistaa väsymättömän ja nopean kiinnitystoiminnon.
  • Se pystyy kantamaan jopa 375 lb:n kuormia.
  • Tässä vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen ja nopeaan pinta-asennukseen.
  • Siinä on kierteiset vetotangot J-koukuilla säätöä varten.
  • Destaco 351-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on 50 mm pidempi koukku kuin vakiokoukun pituus helpottaa käyttöä ja mukavaa pitoa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 351215: Näitä Destacon vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään Destaco 351-RM-50 vetosalpapuristimien kanssa. Niissä on tavallista pidemmät koukut ja ne löytyvät lisäämällä MPN:ään jälkiliitteet -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Destacon vaihtokoukkukokoonpanot sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-RM-50 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 351-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt J-koukun kiinnitysreiät, jotta yksikkö voidaan helposti asentaa pinnoille.
  • Lukituslevy (toimitetaan laitteen mukana) on kiinnitettävä ruuvilla (M6 tai 1/4-20). Ruuvin pään tulee olla tasainen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valita oikean tyyppinen salpapuristin?

A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapea laippa -asennustyyleinä asennuksen helpottamiseksi. Niitä on saatavana vaihtelevina pitotehoina, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jota puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) muuttumatta pysyvästi. Kannattaa myös laskea etäisyys kiinnityslevyn ja työkappaleen kauimmassa asennossa, ennen kuin valitset salvan puristimen.

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

A. Vedätoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 351-RM-100 Vetotoimisalpapuristin, 100 mm J Koukku, Teräs, 375 lb Kapasiteetti | AJ8AUM 351-RM-100100mm13.3858 "€115.52
DESTACO 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, 375 lb pitokapasiteetti, J Koukku | AJ8AWG 351-RM-2525mm10.4331 "€144.09
DESTACO 351-R Pull Action Salpapuristin, J-koukku, Toggle Lock Plus, 375 lb | AJ8BER 351-R12.4mm9.45 "€78.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-RM-50 vetotoiminen salpapuristin, 50 mm koukku, säädettävä alue, 375 lb
€144.09 / yksikkö