Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, 375 lb:n pitokapasiteetti, J-koukku

Varastossa
Tuote: AJ8AWG Malli: 351-RM-25

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.5 "
Pohjan leveys1.93 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue25mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.85 "
Kokonaispituus10.4331 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet yhdessä. Kun kiinnität materiaalia työtasoon, tämä vetotoiminen salpapuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C- tai jousikiinnikkeille. Tässä vedettävässä salpapuristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan nopeasti paikoilleen työpintaa vasten ja kiinnittää esineet tiukasti porausta, hitsausta, jyrsintää tai puuntyöstöä varten. Se vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja se tarjoaa tappiliitoksen, joka vastustaa liikettä eri suuntiin sallien samalla puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Destaco 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas lukitusasentoon saavuttamiseksi. Tämä vetävä salpapuristin on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä optimaalista tarkkuutta varten puristamisen aikana, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 375 lb:n painoon asti. Tämä sulkupuristin toimitetaan kierteitetyllä vaakasuuntaisella J-koukulla säätöä varten. Tässä Destaco-vetosalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen, ja ergonomisesti muotoillun kahvan, joka takaa mahdollisimman pienen käyttäjän väsymisen ja nopean kiinnitystoiminnan. Puristimessa on teräsrakenne, joka varmistaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden, ja se soveltuu kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen. Destaco 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on yhdistetty Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuuteen varmistaakseen, että keskilukitus säilyy ja puristimet ovat suojassa tahatonta avaamista vastaan.

Käyttö:

Tämä Destaco 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoamiseen ja sulkemiseen ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 351-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on kierteiset vetotangot, joissa on J-koukku säätöä varten.
  • Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivun kahvalla, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
  • Se pystyy kantamaan jopa 375 lb:n kuormia.
  • Destaco 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu ergonomisella kahvalla, joka varmistaa väsymättömän ja nopean kiinnitystoiminnon.
  • Siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen ja nopeaan pinta-asennukseen.
  • Se on yhdistetty Toggle Lock Plus -turvamekanismiin, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä varmistaen, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 351215: Nämä Destacon vaihtokoukkukokoonpanot on suunniteltu merkin 351-R-sarjan puristimille. Niissä on tavallisia koukkuja pidemmät koukut, ja niitä on saatavana lisäämällä MPN:ään -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Ne sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimien tehokas toiminta.

Asennus:

  • Destaco 351-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt J-koukkukiinnitysreiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.
  • Laitteen mukana toimitettu lukituslevy on kiinnitettävä ruuvilla (M6 tai 1/4-20). Ruuvin pään tulee olla tasainen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko näitä Destaco-kiinnittimiä saatavana pidemmillä koukuilla?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa nämä kiinnikkeet pidemmillä koukuilla (mallit, jotka päättyvät -M-25, -M-50 tai -M-100), jotka ovat 25, 50 tai 100 mm (Destaco 351-m-100 vetotoiminen salpapuristin) pidempi kuin vakiopituus.

K. Mikä on salpapuristimen merkitys?

A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.

K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Merkitseekö merkin puristinkahvan väri mitään?

V. Ei, Destacon puristinkahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Ne auttavat käyttäjiä tunnistamaan, missä käyttökahva on ja milloin tai missä siihen pitäisi tarttua työkappaleita kiinnitettäessä.

K. Voidaanko Destacon punaiset kahvat irrottaa kiinnittimistä?

V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kädensijat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 351-RM-50 vetotoiminen salpapuristin, 50 mm koukku, säädettävä alue, 375 lb | AJ8AUL 351-RM-5050mm11.4173 "€144.09
DESTACO 351-RM-100 Vetotoimisalpapuristin, 100 mm J Koukku, Teräs, 375 lb Kapasiteetti | AJ8AUM 351-RM-100100mm13.3858 "€115.52
DESTACO 351-R Pull Action Salpapuristin, J-koukku, Toggle Lock Plus, 375 lb | AJ8BER 351-R12.4mm9.45 "€78.16

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, 375 lb:n pitokapasiteetti, J-koukku
€144.09 / yksikkö