DESTACO 330, 351, 371, 381 -sarjan vetosalpa Clamps


Suodattaa
TyyliMalliKoukun säätöaluePitokykyVaihda Lock PlusAsennusalustamateriaaliHook TypeHinta (ei alv)
A
330-SS
7.4mm200 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 89.96
B
330
7.4mm200 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 43.76
C
351-B
12.4mm375 paunaa.EiNarrow FlangeTeräsJ-koukku€ 49.06
D
351-R
12.4mm375 paunaa.KylläFlangeTeräsJ-koukku€ 81.88
A
351-SS
12.4mm450 paunaa.EiFlangeRuostumaton teräsJ-koukku€ 80.02
E
351-BSS
12.4mm375 paunaa.EiNarrow FlangeRuostumaton teräsJ-koukku€ 81.46
B
351
12.4mm375 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 45.98
F
371-SS
23.9mm750 paunaa.EiFlangeRuostumaton teräsJ-koukku€ 200.34
B
371
23.9mm750 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 75.22
G
371-R
23.9mm750 paunaa.KylläFlangeTeräsJ-koukku€ 257.10
H
381-M-25
25mm1000 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 194.38
F
371-M-25
25mm750 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 102.06
G
371-RM-25
25mm750 paunaa.KylläFlangeTeräsJ-koukku€ 203.94
D
351-RM-25
25mm375 paunaa.KylläFlangeTeräsJ-koukku€ 150.95
I
351-BM-25
25mm375 paunaa.EiNarrow FlangeTeräsJ-koukku€ 84.44
J
330-M-25
25mm200 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 78.34
D
351-M-25
25mm375 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 76.14
H
381-SS
29.7mm1000 paunaa.EiFlangeRuostumaton teräsJ-koukku€ 227.44
B
381
29.7mm1000 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 80.56
G
371-RM-50
50mm750 paunaa.KylläFlangeTeräsJ-koukku€ 203.94
F
371-M-50
50mm750 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 120.20
J
330-M-50
50mm200 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 78.34
D
351-RM-50
50mm375 paunaa.KylläFlangeTeräsJ-koukku€ 150.95
D
351-M-50
50mm375 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 67.58
H
381-M-50
50mm1000 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 194.38
I
351-BM-50
50mm375 paunaa.EiNarrow FlangeTeräsJ-koukku€ 84.44
I
351-BM-100
100mm375 paunaa.EiNarrow FlangeTeräsJ-koukku€ 84.44
H
381-M-100
100mm1000 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 117.34
D
351-M-100
100mm375 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 76.14
F
371-M-100
100mm750 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 109.78
J
330-M-100
100mm200 paunaa.EiFlangeTeräsJ-koukku€ 78.34
D
351-RM-100
100mm375 paunaa.KylläFlangeTeräsJ-koukku€ 121.02
G
371-RM-100
100mm750 paunaa.KylläFlangeTeräsJ-koukku€ 203.94

330, 351, 371, 381 -sarjan vetosalpa Clamps

Destaco 330, 351, 371, 381 sarjan vetosalpa clamps kiinnitä työpintoihin ja pidä työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla. Ne työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kytkettynä ja painettuna alas saavuttaakseen lukitusasennon. These sulkeminen clamps tarjoavat positiivisen pito- ja tehokkaan sulkemisvoiman ja pitokapasiteetin jopa 1000 paunaan asti. ideal muovaukseen, lukitsemiseen & assembly-sovelluksia erossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. Ne riippuvat kolmesta pääkomponentista - kahvasta työkalun käyttöä varten, aclampkäsivarsi työkappaleen välistä kosketuskohtaa varten ja clamp, ja alusta clamp pintaan. Kun yksinkertainen kytkentäjärjestelmä clamp on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan/pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Ne toimitetaan myös peukalon ohjausvivulla joustavia yhdellä kädellä, useita lukitustoimintoja varten. Theseclamps ominaisuus J koukku tyyli latches kierteitetyillä J-koukuilla säätöjen helpottamiseksi. Heillä on aflanged tai narrow pohjassa kierrereiät turvalliseen pinta-asennukseen ja ergonominen kahva, joka minimoi käsien väsymistä. 351-R vetotoimisalpa clamps on integroitu Destaco Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä varmistaen, että keskilukitustila säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
Destaco tarjoaa lisäksi theseclamps vakiopituista pidemmät koukut. Jos haluat tilata theseclamps pidemmät koukut kuin vakio ones, lisää vain -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm) MPN:ään (esimerkiksi 351-RM-25) Raptor Supplies.

käytät

These Destaco 330, 351, 371, 381 sarjan vetosalpa clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adappöytä sovelluksiin, kuten kiinnitykseen, kutensembling-, säilytys- ja muovailuovet, kannet, kulkusuojukset, tynnyrit, säiliöt ja astiat erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • These Destaco 330, 351, 371, 381 sarjan vetosalpa clamps:ssä on kierteitetyt vetotangot J-koukulla säätöä varten.
  • Niissä on vahva teräs / ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Theseclamps on integroitu patentoituun peukalon ohjausvivun kahvaan, joka mahdollistaa yhden käden käytön.
  • Ne pystyvät kantamaan jopa 1000 lb:n kuorman.
  • These salpa clamps on varustettu ergonomisella kahvalla, joka varmistaa vähemmän ja nopean väsymisen clampoperaatioita.
  • Niiden mukana tulee aflanged tai narrow pohjassa on kierrereiät turvalliseen ja nopeaan pinta-asennukseen.
  • 351-R vetotoimisalpa clamps toimitetaan Toggle Lock Plus -turvamekanismilla, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä varmistaen, että keskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
  • These 330, 351, 371, 381 Sarja clamps mahtuu opti25, 50 ja 100 mm pituiset koukut erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 330215, 330915, 351215, 351915, 371215, 371915, 381215 ja 381915 : These Destaco vaihtokoukku assemBlies on suunniteltu merkin 330, 351, 371, 381 sarjoille. Niissä on tavallista pidemmät koukutnes ja ne ovat saatavilla lisäämällä MPN:ään jälkiliitteet -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Niissä on vastamutterit ja lukkomutterit nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • These 330, 351, 371, 381 -sarja Destaco vetotoiminto salpa clamps ovat ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 certified.

Asennus

  • These 330, 351, 371, 381 -sarja Destaco vetotoiminto salpa clamps mukana flanged tai narrow pohjassa on kierteitetyt J-koukkukiinnitysreiät, jotka helpottavat laitteen asentamista pintoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko these Destaco clamponko saatavana pidemmillä koukuilla?

Kyllä Destaco tarjoaa theseclamps pidemmillä koukuilla (mallit, jotka päättyvät -M-25, -M-50 tai -M-100), jotka ovat 25, 50 tai 100 mm (Destaco 351-m-100 vetotoimisalpa clamp) pidempi kuin vakiopituus.

Mikä merkitys salvalla on clamp?

Destaco salpa clamps pidä tiukasti kiinni työkappaleista ja pidä them spysyvä, ilman, että työskentelemäsi projektin toistuvat liikkeet häiritsevät sinua.

Onko Destaco tarjoa latches erikseen clamps?

Kyllä Destaco tarjoaa salpalevyt kuluneen tai vanhentuneen salvan vaihtamiseksi helpostihesvarmistaen siten, että hankkeet eivät kärsi. ThesLukituslevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.

Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?

Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.

Onko merkin clamp tarkoittaako kahvan väri mitään?

Ei, Destaco clamp kahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Pohjimmiltaan hänlps käyttäjät tunnistavat missä käyttökahva on ja milloin tai missä sen pitäisi olla grabbed, kun clamptyökappaleiden käsittelyä.

voida Destacon kahvan kahvat irrotetaan niiden clamps?

In general, Destaco kahvan kahvat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. HoweVer, jotkut kahvat on leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.

Mikä on pystysuora kahvan kytkin clamp?

Pystykahvan kytkin clamps, joka tunnetaan myös nimellä toggle clamps, pystyvät kestämään valtavan määrän painetta ja niillä on ainutlaatuinen nokkatoiminto pitämään epäjohdonmukaisen korkeuden työkappaleet säätämättä kiinnitettyä pitokaraa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?