Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE GRYFTPRT Teollisuuden lattianauhamerkinnät, harmaa PK50 AG9HVR 20PG16

MIGHTY LINE GRYFTPRT Teollisuuslattianauhat, jalka harmaa PK50

Varastossa
Tuote: AG9HVR Malli: GRYFTPRTRistiviite: 20PG16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset lattiateipit
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Nauhan pituus9"
Nauhan väriHarmaa
Paksuus50 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4041
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: jalanjälki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MIGHTY LINE OFTPRT Teollisuuden lattiateippi, värillinen oranssi jalanjälki, PK50 AG9HVQ 20PG15 OFTPRT€188.30
MIGHTY LINE PFTPRT lattiateippi, värillinen violetti, PK50 | AG9HVT 20PG17 PFTPRT€192.03
MIGHTY LINE BRNFTPRT Teollisuuden lattianauhamerkit Ruskea PK50 | AG9HVU 20PG18 BRNFTPRT€188.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE GRYFTPRT Teollisuuslattianauhat, jalka harmaa PK50
€192.03 / yksikkö