Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 324-R vetotoiminen salpapuristin, kapasiteetti 500 lb, laipallinen pohja

Varastossa
Tuote: AJ8BKN Malli: 324-R

Hanki se huhtikuu 23, tiistai
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
€73.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Palkin leveys (tuumaa)0.81 "
Pohjan pituus1"
Pohjan leveys1.38 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky500 paunaa.
Koukun säätöalue11.9mm
Hook TypeU-koukku (pystysuora)
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus6.56 "
Kokonaispituus3.47 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.85
Laivan pituus (cm)8.86
Laivan leveys (cm)2.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 324-R pystysuunnassa vedettävä salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen. Tämä vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen kuljetus- ja valmistussovelluksissa. Siinä on eristetty, helposti pidettävä muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana. Destacon pystysuunnassa vedettävä salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi. Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen). Tässä salpapuristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää keskilukitustilan koko kiristyksen ajan. Destaco 324-R -puristimessa on salpalevy ja se on asennettu kohtisuoraan salpapintaan nähden turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi. Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Se voidaan irrottaa helposti ruuvaamalla irti sen laipallisen alustan ruuvit ruuvimeisselillä. Destaco 324-sarjan salpapuristimet ovat saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 324-R pystysuunnassa vedettävä salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 324-R pystysuunnassa vedettävässä salpapuristimessa on patentoitu peukalonhallintavipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla ruuvit irti.
  • Tämän salpapuristimen mukana tulee salpalevy ja se on asennettu kohtisuoraan salpapintaan nähden turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
  • Destacon pystysuoraan vedettävä salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka ylläpitää keskilukitustilan koko kiristyksen ajan.
  • Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen).
  • Tässä pystysuorassa vedettävässä salpapuristimen kahvassa on muovikahva, joka estää käden luistamisen kesken käytön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 324215: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään salpalevyn ja työkappaleen pitämiseen Destaco 324-R pystysuoralla vetosalpapuristimella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 324-R pystysuora vetolukko on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 324-R pystysuorassa vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla sen ruuvit irti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia ​​vetokiinnittimiä muissa rakenteissa?

V. Kyllä, Destaco 324-R hiiliteräksisen salpapuristimen lisäksi tuotemerkki toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja salpapuristimia (Destaco 324-SS & Destaco 324-RSS).

K. Mikä on pystysuora vetokytkimen salpa?

A. Destacon vetokiinnittimissä on vaakasuoraan sijoitetut kahvat, joissa on pystysuora U-koukkurakenne, mikä tekee niistä sopivia kansien, ovien, tynnyreiden, astioiden, säiliöiden ja kansien lukitsemiseen sekä kokoonpano- ja muovaustoimintoihin.

Q. Miten pystysuorat vetokytkimet toimivat?

A. Joissakin U-koukkutyyppisissä salpapuristimissa (kuten Destaco 324-R pystysuorassa vetokiinnikkeessä) on pitkä U-koukku, joka kiinnitetään käsin kahvalla. Työkappaleeseen ruuvataan myös lukituskokoonpano pidikkeen U -koukun pitämiseksi, jolloin kiristimen ja työkappaleen välinen jännitys pysyy turvallisena.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia ​​vetokiinnityksiä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuuntaiset kahvan vaihtokiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).

K. Merkitseekö Destaco -kahvan punainen väri jotain?

V. Punaisilla kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi ne tarkoittavat tunnistettavaa aluetta. Tämä tehdään varoittaakseen käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä ja milloin hänen tulee tarttua siihen.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 324-RM-100 Vetotoimisalpapuristin, U-koukku, Laipallinen pohja, 500 lb | AJ8AVW 324-RM-100100mm7.4055 "€118.33
DESTACO 324-RM-50 Vetotoimisalpapuristin, 500 lb Pitokyky, Teräs | AJ8AVX 324-RM-5050mm5.437 "€86.00
DESTACO 324-RM-25 Salpapuristin, Teräs, Toggle Lock Plus, 4.45 tuuman pituus, 500 lb | AJ8BAE 324-RM-2525mm4.4528 "€118.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 324-R vetotoiminen salpapuristin, kapasiteetti 500 lb, laipallinen pohja
€73.00 / yksikkö