VESTIL VPFS-sarjan kannettavat lattiavaa'at


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Caster halkaisija: 8" , Pyörän leveys: 2" , Väri: Sininen, hopea , Johdon pituus: 8 ft. , Näytön pituus: 6" Sisältää: AC johto , Indeksoinnin tarkkuus: 1.1 lbs. , Materiaali: Teräs , liikkuvuusvaihtoehto: Kannettava , Antureiden lukumäärä: 4 , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 2 3 / 8 " , vaihe: 1 , Jännite: 115V AC , Pyörän halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän leveys: 2"
TyyliMalliKäyttökorkeusKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
VPFS-3B
39 1/2 jalkaa3000 lbs.78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
B
VPFS-3C
59 ft.3000 paunaa , 750 lbs.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "€5,841.63
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?