Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, 100 mm J koukku, teräs, kapasiteetti 375 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AUM Malli: 351-RM-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.5 "
Pohjan leveys1.93 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue100mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.85 "
Kokonaispituus13.3858 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 351-RM-100 vetotoiminen salpapuristin mahdollistaa kansien tai kansien nopean kiristyksen tai lukituksen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Puristin kohdistaa voimaa suorassa, suorassa suunnassa, jotta yksikkö voi siirtyä eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Destaco 351-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät helppoa ja turvallista asennusta varten. Se pystyy kantamaan maksimikuorman 375 lb. Tämä 351-RM-100 koukun sulkupuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla kätevää ja joustavaa yhdellä kädellä käyttämistä varten. Tässä Destaco-puristimessa on 100 mm pidempi koukku kuin vakiopituudella, ja siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Se on konfiguroitu kahvalla, joka on kohdistettu asianmukaisesti vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä sopivan esineiden, kuten ovien ja muovaussulkimien sulkemiseen. Destaco 351-RM-100 puristimessa on Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä ja estää puristimen tahattoman avaamisen tärinää vastaan.

Käyttö:

Tämä vetotoiminen Destaco 351-RM-100 -salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kiinnitys- ja muovaussulkimet ja kulkuovet sekä kammioiden ovien tiivistäminen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Destaco 351-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on kierteitetyt vetotangot J-koukulla säätöä varten.
  • Ergonominen kahva varmistaa väsymättömät ja nopeat kiinnitystoiminnot.
  • Se pystyy kantamaan jopa 375 lb:n kuormia.
  • Tämä salpapuristin toimitetaan helposti käytettävällä kahvalla tehokkaan sulkemisvoiman ja positiivisen pitoa varten.
  • Toggle Lock Plus -turvamekanismi toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä ja estää puristimen tahattoman avautumisen tärinän aikana.
  • Siinä on vahva teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Destaco 351-RM-100 puristin on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivun kahvalla, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
  • Sen mukana tulee laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen ja nopeaan pintaasennukseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 351215: Näissä vaihtokoukkukokoonpanoissa on pidemmät koukut kuin tavallisissa koukuissa, jotka on suunniteltu korvaamaan merkin 351-RM-100 vetotoimisalpapuristimen koukku. Ne auttavat käyttäjiä kurkottamaan ylös kuormien poistamiseksi tai yhdistämiseksi koukkuun tai koukkuun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 351-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt J-koukkukiinnitysreiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä on Toggle Lock Plus -mekanismin tehtävä?

A. Destacon kiinnittimissä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 351-RM-50 vetotoiminen salpapuristin, 50 mm koukku, säädettävä alue, 375 lb | AJ8AUL 351-RM-5050mm11.4173 "€144.09
DESTACO 351-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, 375 lb pitokapasiteetti, J Koukku | AJ8AWG 351-RM-2525mm10.4331 "€144.09
DESTACO 351-R Pull Action Salpapuristin, J-koukku, Toggle Lock Plus, 375 lb | AJ8BER 351-R12.4mm9.45 "€78.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-RM-100 vetotoiminen salpapuristin, 100 mm J koukku, teräs, kapasiteetti 375 lb
€115.52 / yksikkö