Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 305-USS vaakasuuntainen lukituskiinnike, 1.2 tuuman kiinnitysvarsi | AC8PEH 3CWX7

DESTACO 305-USS vaakasuora lukituskiinnike, 1.2 tuuman kiinnitysvarsi

Varastossa
Tuote: AC8PEH Malli: 305-USSRistiviite: 3CWX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset0.53 x 0.63 "
Kiinnitysvarren pituus1.2 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen90 astetta
Halkaisija0.180 "
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen170 astetta
Korkeus kiristysvarren alla0.48 "
Pitokyky200 paunaa.
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.430 "
Kokonaispituus2.210 "
KaraKuusiokanta ruostumatonta terästä
Kierteen kokoM5
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiKompakti pidä alhaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 305-USS vaakasuora pidike soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstötiloissa. Tämä pitopuristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen toistuvaa työskentelyä. Siinä on matala profiili, joka minimoi puristimien asennuksen ja käytön tilan tarpeen, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Destacon vaakasuoran pidikkeen puristimen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitätangon pituudella. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijä voi säätää kytkinpidikettä työkappaleen koon mukaan. Tässä kytkinpuristimessa on kuusiokanta, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Destacon vaakasuorassa lukituspuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka varmistaa lujuuden ja kulutuksenkestävyyden ja estää taivuttamisen / katkeamisen raskaissa kuormissa. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella työstösovelluksiin. Destaco 305 -sarjan kiinnikkeet Saatavana litteänä tyynynä neopreeni- ja kuusikulmaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Destaco 305-USS vaakasuora pidike on suunniteltu kokoonpano- ja testaustoimintojen suorittamiseen, sulkimien ja puuntyöstökohteiden tarkastamiseen eri teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta voidaan käyttää myös elintarvike- ja pakkaustoiminnoissa, mutta sitä ei suositella hitsaus- ja työstösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 305-USS vaakasuorassa pidikkeessä on matalaprofiilinen kahva, jota voidaan käyttää helposti takaa tai kummaltakin puolelta.
  • Puristimen ruostumaton teräsrakenne minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
  • Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on kompakti muotoilu, joka takaa helpon kiinnityksen ahtaissa tiloissa.
  • Siinä on säädettävä kuusiokanta, joka tarttuu työkappaleeseen tukevasti ja estää työkappaleen ei -toivotun liikkeen käytön aikana.
  • Tässä Destaco -käsipidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
  • Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukku -tyyppiset kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T -tyypin kahvat ja Toggle Lock Plus -toiminnolla varustetut kiinnikkeet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 201943-M kuusiokanta ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara: Sitä käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden karan vaihtamiseen Destaco 305-USS vaakasuorassa pidikkeessä.
  • Destaco 102911 laipallinen aluslevy: Sitä käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 305-USS vaakasuora pidike on valmistettu kansainvälisten alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 305-USS vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä kytkinpidike voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla ruuvit ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on vaakasuora pidike?

A. Destacon vaakasuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä eri teollisiin sovelluksiin, kuten metallin ja puun työstöön.

K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U -palkkityylisissä kiinnitysvarsipuristimissa on kuusikulmainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A. Kyllä, tämän ruostumattoman terästyypin lisäksi Destaco tarjoaa myös hiiliterästä (Destaco 305-U & Destaco 305-UR) vaakasuorat kiinnikkeet. Korkean tärinän ympäristöissä Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet (Destaco 309-UR) ovat myös saatavilla.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusVaihda Lock PlusPitokykyMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKorkeus kiristysvarren allaHinta
DESTACO 305-U vaakatasossa oleva kiinnike, laipallinen pohja, U-tanko, 150 lb | AC8PEE 3CWX4 305-U1.19 "Ei150 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal0.48 "€29.46
DESTACO 307-U vaakatasossa oleva kiinnike, 1.89 tuuman kiinnitysvarsi, 350 lb | AC8PEF 3CWX5 307-U1.89 "Ei350 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal0.89 "€45.47
DESTACO 309-U vaakasuora kiinnike, U-koukku, laipallinen pohja, teräs, 750 lb | AC8PEG 3CWX6 309-U2.68 "Ei750 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal1.31 "€60.63
DESTACO 307-USS vaakatasossa oleva kiinnike, U-koukku, ruostumaton teräs, 350 lb | AC8PEJ 3CWX8 307-USS1.88 "Ei350 paunaa.Ruostumaton teräsLaippaU-baarihorizonal0.87 "€112.77
DESTACO 309-USS vaakatasossa oleva kiinnike, U-koukku, ruostumaton teräs, 750 lb | AC8PEK 3CWX9 309-USS2.66 "Ei750 paunaa.Ruostumaton teräsLaippaU-baarihorizonal1.3 "€178.48
DESTACO 305-UR vaakatasossa oleva kiinnike, 170 asteen kahvaaukko, U-tanko | AC8PEL 3CWY1 305-UR1.19 "Kyllä150 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal0.48 "€50.34
DESTACO 307-UR vaakasuora lukituskiinnike, Toggle Lock Plus, teräs, 350 lb | AC8PEM 3CWY2 307-UR1.89 "Kyllä350 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal0.89 "€78.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 305-USS vaakasuora lukituskiinnike, 1.2 tuuman kiinnitysvarsi
€41.20 / yksikkö