A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 300 x 300 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg, lb, unssi, PCS , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 300 mm , Punnituspinnan leveys: 300 mm
EOC-sarjan korkearesoluutioiset alustavaa'at
Kern & Sohn EOC -sarjan alustavaa'at tarjoavat tarkat punnitusmittaukset eri esineille. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, joka kestää raskaita kuormia, ja silikonipinnoitettu alumiininen punnituskenno, joka mittaa siihen kohdistuvan voiman. Nämä yksiköt ovat IP65-luokiteltuja suojaamaan alustaa pölyltä ja vedeltä. Ne sisältävät myös tasoilmaisimen vaa'an tarkkaa tasoitusta varten ja antavat näkyvät ja kuuluvat signaalit hälyttämään käyttäjää tavaroiden annostelun, lajittelun tai hajauttamisen aikana. Nämä korkearesoluutioiset yksiköt ovat akkukäyttöisiä ja kevyitä, mikä mahdollistaa helpon käytön ja siirrettävyyden useisiin paikkoihin. Näissä vaa'oissa on lisäksi RS-232-liitäntä tulostimen liittämiseksi järjestelmään tarrojen luomiseksi pakkaussovelluksissa.