Destaco 305-UR vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on vankka rakenne ja kestävyys. Se pitää työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Tämä alaspidike tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille suoritettaessa toistuvia tehtäviä. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Tämä vaakasuora kiinnityspuristin tarjoaa korkean kiristyskyvyn, mikä vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa. Destaco 305-UR vaakasuuntaisen kiinnityspuristimen avulla käyttäjä voi suorittaa toimenpiteen ilman, että hänen tarvitsee olla huolissaan työkappaleen jatkuvasta liikkeestä. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Tätä Destacon vipupuristinta käytetään hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon, koneistukseen ja metallien valmistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tässä vaakasuorassa kiinnittimessä on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Siinä on automaattinen paineensäätöjärjestelmä, joka säätää puristimen painetta automaattisesti työkappaleen koon mukaan. Se on varustettu lujalla, taotulla seosteräksellä olevalla kiristysvarrella, joka lisää lujuutta ja kestää enintään 150 lb:n kuorman. Tämä vaakasuora pitopuristin sisältää niveljärjestelmän, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa vaivattomasti lukitsemiseen tai avaamiseen. Koska tämä voima kohdistuu lenkkejä pitkin, vipujen lukitseminen tai lukituksen avaaminen ei vaadi voimaa. Destaco 305-UR vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on lisätty käsivaraa puristuskohtien vähentämiseksi ja kiinteä kahvan kääntökyky varmistaa sujuvan puristustoiminnan. Se on yhdistetty Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuuteen, jotta voidaan varmistaa, että keskilukitus säilyy ja puristin on suojattu tahattomalta avaamiselta.
Käyttö:
Destaco 305-UR vaakasuora kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä soveltuvan sovelluksiin, kuten kokoonpanoon ja testaukseen, kevyeen koneistukseen ja puuntyöstöön, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 305-UR vaakasuora kiinnike on kompakti muotoilu, joka sopii ahtaisiin tiloihin.
- Tämä puristin on varustettu matalaprofiilisella, lyhyellä T-kahvalla pienimmän pystysuoran korkeuden sovelluksiin.
- Sen mukana tulee litteä neopreenikara, jossa on laipallinen pohja helppoa ja turvallista asennusta varten.
- Destaco 305-UR vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, korroosionkestävyyden ja maksimipainon 150 lb.
- Toggle Lock Plus -ominaisuus tarjoaa lisäturvaa varmistamalla, että ylikeskilukitus säilyy ja puristin pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 305208-M: Näissä karakokoonpanoissa on kierretangot kumitulpilla, jotka auttavat Destaco 305-UR vaakasuuntaisen kiinnityspuristimen asentamisessa materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin. Niitä voidaan säätää eripaksuisten materiaalien mukaan.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua. - Destaco 102111: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään vaakasuoraan kiinnittyvien vipupuristimien kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Nämä laipalliset aluslevyt on valmistettu teräksestä, jotta ne antavat rakenteellisen jäykkyyden ja estävät korroosiota paljailla pinnoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 305-UR vaakasuora kiinnityspuristin on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti äärimmäisen käyttäjän turvallisuuden, ympäristöterveyden ja puristimien erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.
Asennus:
- Destaco 305-UR vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja kierteitetyillä kiinnitysrei'illä, jotka helpottavat laitteen asentamista pintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka vaakasuuntaisia vaihtokiinnittimiä käytetään?
A. Vaakasuorat vipupuristimet käyttävät keskikohdan yläpuolista lukitustoimintoa työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa.
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Kuinka kytkinpuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
V. Käsiteltäessä merkin mekaanisia puristimia suosittelemme käyttämään Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa. Pneumaattiset sylinteritiivisteet vaativat Magnalube G -rasvan. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.
K. Kuinka säädät vaakasuuntaista kytkinpuristinta?
A. Kiinnityksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).