305, 307, 309-sarjan painettuna Clamps
These Destaco 305-, 307- ja 309-sarjan vaakasuora pito clamps ovat ideal sovelluksiin, joissa pito voi tehokkaasti korvata kiinnikkeet. Ne ovat kooltaan kompakteja ja korkeita rajoitetuille spaces. Vaakasuuntainen clamps on varustettu kahvalla, jota voidaan käyttää joko edestä tai sivuilta. Heillä on aflanged-pohja U-muotoisella kiinnitystankolla, aclamp tangon avautumiskulma jopa 92 astettarees ja kantavuus 750 lb. Destaco 305-, 307- ja 309-sarjan vaakasuora pito clamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle clamps suoritettaessa toistuvia tehtäviä. These pidä kytkintä c painettunalamps on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä ja niissä on vaakasuora kahva yhdensuuntaisesti clampbaari. Niissä on kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko. Kiinnitystanko varmistaa, että esineet won' ei liiku ja vipujärjestelmä kohdistaa tarpeeksi painetta esineeseen pitääkseen työkappaleen vakaana työskentelyä varten. Theseclamps ominaisuus kiinteä muotoilu varmistaa ja loosfi työkappaleita siirtämättä clamp itse. Destaco vaakasuuntainen pidä alhaalla clamps sisältää kytkentäjärjestelmän, joka käyttää tehokasta clamplukitseminen tai lukituksen avaaminen vaatii vain vähän vaivaa. Ne on varustettu leuassa olevalla jousella, joka pitää sen paikallaan muutaman säädön jälkeen. These vaihda clamps:tä käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun clamp on kihloissa. Destaco vaihda clamps sisältää automaattisen paineensäätöjärjestelmän, joka säätää automaattisesti clampn painetta. Tämä mahdollistaa clamperikokoisia työkappaleita säätämään itse painetta. Tietyt mallit on varustettu Toggle Lock Plus -vapautusvivulla, joka srevents avautuu vahingossa tärinän takia.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka vaakasuora vaihtokytkin toimii clampon käytetty?
Vaakakytkin clamps käyttää ylikeskillistä lukitusta työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseen lukitussa asennossa.
Miten vaihda clampon mitattu?
Vaihda clamps ovat saatavilla useissa muunnelmissa, joilla on erilaiset pitokapasiteetit. Tietyn kytkimen kapasiteetti clamp voidaan mitata c:lläalclaskemalla etäisyyttä clamplautanen (korkeudessahest-asento) ja työpöytä.
Miten painettuna painaminen vaihtaa clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta vasten ja puristaa tai venyy jnehes varustetut vivustot pitämään työkappaleen paikallaan.
Minkä rasvan kanssa suositellaan käytettäväksi Destaco clamps kun rakennetaan uudelleen?
Käsitellessään merkin mekaanisia clamps, suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Pneumatic-sylinterien tiivisteet vaativat Magnanlube G-rasva. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.
Kuinka säädät vaakakytkintä clamp?
jälkeen clampvoimaa voidaan säätää looskaramutterin kiristäminen / kiristys (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).