Vaakasuorat pidikkeet työnnä kiristysvarret ja niihin kiinnitetyt karat työkappaleita vasten tukevan kiinnityksen varmistamiseksi käyttämällä pohjaan yhdensuuntaisesti sijoitettujen kahvien liikettä. Se on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat työkappaleen toistuvaa kiinnitystä / irrottamista koko toiminnan ajan. Destaco 305, 307 ja 309 -sarjat vaakasuorassa pidikkeessä on U-tanko, jolla voidaan pitää erilaisia karakokoonpanoja, jotta työkappaleet pysyvät paikallaan ja estetään niiden löystyminen tai liukuminen koko toimenpiteen ajan. Niiden kompakti muotoilu minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Näiden pidikkeiden maksimikantavuus on 150-750 paunaa. Destaco 307-UR vaakasuoraa pidikettä käytetään työkappaleiden pitämiseen tasapintoja vasten puuntyöstön, kevyen työstön, metallin työstön, valmistuksen ja sulkemisen aikana. Tässä käsikiristimessä on teräsrakenne, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja minimoi hankaavien olosuhteiden ja ulkoympäristöjen aiheuttamat vauriot / kulumisen. Lisäksi siinä on Toggle Lock Plus -toiminto, joka estää puristimen vahingossa tapahtuvan avaamisen tärinän tai liikkeen vuoksi. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa muunnelmissa korroosionkestävyyttä varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi Raptor Supplies.
Käyttö:
- Tätä Destaco 307-UR vaakasuoraa pidikettä käytetään kevyeen työstöön, puun työstöön, testaukseen ja kokoonpanoon auto-, kuljetus-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kiinnikkeiden, kuten rumpujen, kansien, kansien ja kammion ja kulkuovien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 307-UR vaakasuorassa kiinnityspuristimessa on helppo pitää T-kahva, jota voidaan käyttää kummaltakin puolelta tai takaa, jotta käyttäjä ei väsy pitkään.
- Se on varustettu U-tangolla karakokoonpanojen kiinnittämiseksi työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
- Tässä puristimessa on kompakti muotoilu ja suuri kahvaväli tilantarpeen minimoimiseksi.
- Kiinnittimessä on laippa -pohjainen asennustyyli, joka tarjoaa maksimikuorman 350 lb.
- Se tarjoaa kiinnitystangon avautumisen 92 astetta ja kahvan avautumista 173 astetta.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, kestävyyden ja estää taipumisen / murtumisen raskaiden kuormien aikana.
- Tämän puristimen korkeus on 0.89 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 1.89 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten laipallinen aluslevy (507107) käytettäväksi tämän puristimen kanssa, jotta varmistetaan turvallinen kiinnitys.
- Korostan 307208-M litteäkärkinen liimattu neopreenikara voidaan toimittaa myös Raptor Supplies työkappaleiden pitämiseen Destaco 307-UR käsikiristimellä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 307-UR vaakasuora pidike on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu
Asennus:
- Destaco 307-UR kiinnityspidike voidaan kiinnittää nopeasti tasaisille pinnoille tai työkappaleisiin käyttämällä kahta paria kierrereikiä alustassa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
- Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa avaamalla se yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 307-UR-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies voi toimittaa tämän käsikäyttöisen puristimen ruostumattomasta teräksestä (307-URSS) korroosionkestävyyttä varten. Toimitamme myös samanlaisia kiinnikkeitä ilman Toggle Lock Plus -mekanismia (307-U) käyttökustannusten vähentämiseksi, jos tätä toissijaista lukitusjärjestelmää ei tarvita. Katso lisää Destaco 307-UR -kiinnittimeen liittyviä vaihtoehtoja kohdasta Destaco 307 -sarja puristussivu verkkosivustollamme.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco tarjoaa valikoituja manuaalisia kiinnikkeitä, joissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, toissijaisena lukitusmekanismina, joka varmistaa, että pidikkeet pysyvät keskellä olevissa vivussa. Tästä mekanismista on hyötyä, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-tankotyylinen vaakasuora kiinnityspuristin on käsikäyttöinen vaakasuuntaisella kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Pystysuoran ja vaakasuoran kytkinpuristimen ero on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan tai kohtisuoraan pohjaan, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuora kytkin on vaakasuorassa tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.