Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 305-U vaakatasossa oleva kiinnike, laipallinen pohja, U-tanko, 150 lb | AC8PEE 3CWX4

DESTACO 305-U vaakasuora kiinnike, laipallinen pohja, U-tanko, 150 lb

Varastossa
Tuote: AC8PEE Malli: 305-URistiviite: 3CWX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset0.53 x 0.63 "
Kiinnitysvarren pituus1.19 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen90 astetta
Halkaisija0.180 "
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen170 astetta
Korkeus kiristysvarren alla0.48 "
Pitokyky150 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.430 "
Kokonaispituus2.210 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM5
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiKompakti pidä alhaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaakasuorat pidikkeet kahvat, jotka on sijoitettu vaakasuoraan tai yhdensuuntaisesti alustan kanssa lukitussa asennossa. Näiden kahvien liike työntää kiristysvarret ja niihin kiinnitetyt karat työkappaletta vasten turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan työkappaleen toistuva kiinnitys / irrotus koko toiminnan ajan. Destaco 305-U vaakasuoraa kiinnityspuristinta käytetään työkappaleiden pitämiseen tasapintoja vasten puuntyöstön, kevyen työstön, metallin työstön, valmistuksen ja sulkemisen aikana. Tässä käsikiristimessä on U -muotoinen puristustanko, joka on suunniteltu pitämään karakokoonpanoja pitkin pitopituutta, jotta estetään työkappaleen löystyminen tai liukuminen ja pidetään se paikallaan koko toiminnan ajan. Sen kompakti muotoilu minimoi tilatarpeen kiinnittimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Tässä käsikiristimessä on teräsrakenne, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja minimoi hankaavien olosuhteiden ja ulkoympäristöjen aiheuttamat vauriot / kulumisen. Sitä tarjotaan myös muunnelmina, joissa on ruostumaton teräsrakenne ja Toggle Lock Plus -mekanismi päällä Raptor Supplies.
Tarjoamme myös Destaco 307 -sarjan vaakasuorat pidikkeet joilla on samanlaiset ominaisuudet ja suurin kantavuus 350 lb.

Käyttö:

  • Vaakasuoraa Destaco 305-U -puristinta käytetään kalusteiden tarkastamiseen, kokoonpanoon ja testaukseen, kevyeen työstöön ja puuntyöstöön ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös kansien, kammion ovien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 305-U vaakasuorassa pidikekiristimessä on laippapohjainen kiinnitystyyli, joka tarjoaa maksimipituuden 150 lb.
  • Siinä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja estää taivutuksen / murtumisen raskaiden kuormien vuoksi.
  • Tässä puristimessa on kompakti muotoilu ja suuri kahvaetäisyys minimoi tilan tarve.
  • Sen helppokäyttöistä T -kahvaa voidaan käyttää kummaltakin puolelta tai takaa minimoida käyttäjän väsymys pitkäaikaisessa käytössä.
  • Tämä puristin mahdollistaa puristustangon aukon 90 astetta ja kahvan avautumiskulman 170 astetta.
  • Se on varustettu U -tangolla karan kokoonpanojen kiinnittämiseksi työkappaleiden turvallista pitoa varten.
  • Tämän puristimen korkeus on 0.48 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 1.19 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten laipallinen aluslaatta (102111), jota käytetään tämän vaakasuoran pidikkeen kanssa kiinnityksen varmistamiseksi.
  • Destaco 305208-M litteä kärki liimattu neopreenikara toimitetaan myös Raptor Supplies työkappaleiden pitämiseen Destaco 305-U käsikiristimellä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 305-U vaakasuora pidike on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti ympäristön terveyden, turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.

Asennus:

  • Destaco 305-U -puristin kiinnitetään pintaan käyttämällä kahta paria kierteellisiä reikiä alustassa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
  • Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa avaamalla se ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K.Mitä muita Destaco 305-U käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa nämä käsikiristimet ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa versioissa (305-USS) korroosionkestävyyttä varten. Destaco toimittaa myös samanlaisia ​​kiinnikkeitä Toggle Lock Plus -toiminnolla (305-UR) estääksesi puristimen vahingossa tapahtuvan avaamisen. Lisää Destaco 305-U -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on Destaco 305 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Joissakin Destaco -käsikiristimien malleissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka tarjoaa toissijaisen lukitusmekanismin, joka varmistaa, että kiristimet pysyvät keskellä olevan vivun lukitustilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä värähtelevässä ympäristössä, mikä lisää turvallisuutta käyttäjälle ja työkappaleelle.

K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?

A. AU -tangotyyppistä vaakasuoraa pitopuristinta käytetään manuaalisesti vaakasuoralla kahvalla / vivulla, jolloin litteä kärki kiinnitetty neopreenikara työntyy työkappaletta vasten ja estää sen liikkumisen puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero pystysuoran ja vaakasuoran kytkinpuristimen välillä on puristuskahvan lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan tai kohtisuoraan pohjaan, kun se on lukittu, kun taas vaakasuora kytkin on vaakasuorassa tai yhdensuuntainen alustan kanssa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Termi "pitokapasiteetti" tai "pitovoima" osoittaa puristimen kykyä pitää laitteita, työkappaleita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Q. Mitä voiteluainetta suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa niiden ylläpidossa?

A. On suositeltavaa käyttää kytkentärasvoja, kuten Mobil XTC, tuotemerkin mekaanisten puristimien uudelleenrakentamisen tai huollon aikana.

K. Merkitseekö Destaco -kahvan punainen väri jotain?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin ja mistä hänen pitäisi tarttua.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusVaihda Lock PlusPitokykyMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaKorkeus kiristysvarren allaHinta
DESTACO 307-U vaakatasossa oleva kiinnike, 1.89 tuuman kiinnitysvarsi, 350 lb | AC8PEF 3CWX5 307-U1.89 "Ei350 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal0.89 "€45.47
DESTACO 309-U vaakasuora kiinnike, U-koukku, laipallinen pohja, teräs, 750 lb | AC8PEG 3CWX6 309-U2.68 "Ei750 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal1.31 "€60.63
DESTACO 305-USS vaakasuuntainen lukituskiinnike, 1.2 tuuman kiinnitysvarsi | AC8PEH 3CWX7 305-USS1.2 "Ei200 paunaa.Ruostumaton teräsLaippaU-baarihorizonal0.48 "€41.20
DESTACO 307-USS vaakatasossa oleva kiinnike, U-koukku, ruostumaton teräs, 350 lb | AC8PEJ 3CWX8 307-USS1.88 "Ei350 paunaa.Ruostumaton teräsLaippaU-baarihorizonal0.87 "€112.77
DESTACO 309-USS vaakatasossa oleva kiinnike, U-koukku, ruostumaton teräs, 750 lb | AC8PEK 3CWX9 309-USS2.66 "Ei750 paunaa.Ruostumaton teräsLaippaU-baarihorizonal1.3 "€178.48
DESTACO 305-UR vaakatasossa oleva kiinnike, 170 asteen kahvaaukko, U-tanko | AC8PEL 3CWY1 305-UR1.19 "Kyllä150 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal0.48 "€50.34
DESTACO 307-UR vaakasuora lukituskiinnike, Toggle Lock Plus, teräs, 350 lb | AC8PEM 3CWY2 307-UR1.89 "Kyllä350 paunaa.TeräsLaippaU-baarihorizonal0.89 "€78.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 305-U vaakasuora kiinnike, laipallinen pohja, U-tanko, 150 lb
€29.46 / yksikkö