Destaco 309-UR vaakasuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten metallin- ja puuntyöstökoneissa. Tämä pidätinvivun lukituspuristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen toistuvaa työskentelyä. Siinä on matala profiili, joka minimoi puristimien asennuksen ja käytön tilan tarpeen, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Destacon vaakasuorassa lukituspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka varmistaa lujuuden ja kulutuksenkestävyyden ja estää taivuttamisen / katkeamisen raskaissa kuormissa. Tässä kytkinpuristimessa on litteä kärki neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Destacon vaakasuoran pidikkeen puristimen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitotangon pituudella. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijä voi säätää kytkinpidikettä työkappaleen koon mukaan. Destaco 309 -sarjan kiinnikkeet Saatavana litteänä tyynynä neopreeni- ja kuusikulmaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 309-UR vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu kevyisiin kiinnitys-, kokoonpano- ja testaustoimiin, sulkimien tarkastamiseen ja puuntyöstöön eri teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta voidaan käyttää myös elintarvike- ja pakkaus-, hitsaus- ja työstötoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 309-UR vaakasuorassa pidettävässä lukituspuristimessa on matalaprofiilinen kahva, jota voidaan käyttää helposti takaa tai kummaltakin puolelta.
- Siinä on säädettävä litteä neopreenikara, joka tarttuu työkappaleeseen tukevasti paikoilleen ja estää työkappaleen ei -toivotut liikkeet käytön aikana.
- Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on kompakti muotoilu, joka takaa helpon kiinnityksen ahtaissa tiloissa.
- Puristimen hiiliteräsrakenne minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
- Destacon käsipidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukku -tyyppiset kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T -tyypin kahvat ja Toggle Lock Plus -toiminnolla varustetut kiinnikkeet.
- Tämän manuaalisen puristimen mukana tulee Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka varmistaa keskilukituksen ylläpidon koko toiminnan ajan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 309208 litteä kärki neopreenikara: Sitä käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden karan vaihtamiseen Destaco 309-UR vaakasuorassa pidikkeessä.
- Destaco 235106 laipallinen aluslevy: Sitä käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 309-UR vaakasuora pidike on valmistettu kansainvälisten alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 309-UR vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä kytkinpidike voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla ruuvit ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A. Kyllä, tämän hiiliteräsvaihtoehdon lisäksi Destaco tarjoaa myös ruostumatonta terästä (Destaco 309-USS & Destaco 307-USS) vaakasuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä eri teollisiin sovelluksiin, kuten metallin ja puun työstöön.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U -palkkityylisissä kiinnitysvarsipuristimissa on kuusikulmainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.