Vaakasuorat pidikkeet ovat ihanteellisia jalustan suuntaisesti lukitussa asennossa asetetun kahvan liikkeen käyttämiseen kiristysvarren ja kiinnitetyn karan työntämiseen työkappaleita vasten. Ne soveltuvat sovelluksiin, jotka vaativat työkappaleen toistuvaa kiinnitystä/irrottamista koko käytön ajan. Destaco 309 -sarja vaakasuorassa kiinnittimessä on U-kiristystanko säädettävien karakokoonpanojen kiinnittämiseen, jotta työkappaleet pysyvät paikoillaan ja estetään niitä löystymästä tai luistamasta koko toimenpiteen ajan. Niiden kompakti muotoilu minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä. Näiden kiinnityskiinnikkeiden maksimipaino on 750 lb. Destaco 309-U vaakasuora kiinnityspuristinta käytetään pitämään työkappaleita tasaisia pintoja vasten puuntyöstön, kevyen työstön, metallin työstön, valmistuksen ja sulkemisen aikana. Tässä manuaalisessa puristimessa on teräsrakenne, joka takaa pitkän käyttöiän ja minimoi kovan käytön aiheuttaman säännöllisen vaurion/kulumisen. Siinä on T-muotoinen kahva, joka helpottaa käyttöä molemmilta puolilta tai puristimen takaa. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu korroosionkestävyys; Toggle Lock Plus -mekanismi estääksesi sen tahattoman avautumisen käytön aikana.
Käyttö:
Destaco 309-U vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään erilaisten kiinnikkeiden, kuten rumpujen, kansien, kansien sekä kammio- ja kulkuovien sulkemiseen. Sitä voidaan käyttää myös kevyessä koneistuksessa, puuntyöstössä, hitsauksessa ja kokoonpanossa auto-, kuljetus-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 309-U vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on U-tanko karakokoonpanojen kiinnittämiseksi työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
- Siinä on helposti pidettävä T-kahva, jota voidaan käyttää joko sivulta tai takaa, mikä minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana.
- Tämän puristimen kompakti muotoilu helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa.
- Puristimessa on laippakiinnitys, joka voidaan asentaa vaakasuoralle pinnalle.
- Se tarjoaa puristustangon aukon 90 astetta ja kahvan aukon 168 astetta.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 750 lb.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden, kestävyyden ja estää taipumisen / murtumisen raskaiden kuormien aikana.
- Puristinvarren korkeus on 1.31 tuumaa ja pituus 2.68 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 309208: Raptor Supplies toimittaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat työkappaleiden pitämiseen Destaco 309-U manuaalisella puristimella.
- Destaco 235106: Nämä laipalliset aluslevyt auttavat kiristämään ja kiinnittämään karat kiinteään paikkaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 309-U vaakasuora kiinnike on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 309-U -kiinnitin voidaan kiinnittää nopeasti tasaisille pinnoille tai työkappaleisiin käyttämällä kahta paria kierrereikiä pohjassa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
- Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa avaamalla se yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 309-U käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies voi toimittaa tämän manuaalisen puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne (309-USS) korroosionkestävyyttä varten. Katso lisää Destaco 309-U -puristimeen liittyviä muunnelmia Destacosta Sarjat 305, 307 ja 309 puristussivu verkkosivustollamme.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco tarjoaa valikoituja manuaalisia kiinnittimiä, joissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, tärisevässä ympäristössä tai ylösalaisin. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-tankotyylinen vaakasuora kiinnityspuristin on käsikäyttöinen vaakasuuntaisella kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on suunnattu pystysuoraan tai kohtisuoraan alustaan nähden, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai sijoitettu samansuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.