Vaakasuora Destaco 307-U -puristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstölaitoksissa. Tämä kytkinpidike on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen toistuvaa työskentelyä. Siinä on matala profiili, joka minimoi puristimien asennuksen ja käytön tilan tarpeen, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Puristimen kahvaa voidaan käyttää takaa tai kummaltakin puolelta käyttäjän mukavuuden vuoksi. Lisäksi sen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitoaisan pituutta pitkin. Tämä mahdollistaa sen, että työntekijä voi säätää kytkinpidikettä työkappaleen koon mukaan. Destaco 307-U vaakasuorassa pidikkeessä on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka varmistaa lujuuden ja estää taivutuksen / murtumisen raskaissa kuormissa. Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, joka mahdollistaa helpon asennuksen tasaisille pinnoille. Destaco 307 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa ja Toggle Lock Plus -yhteensopivissa versioissa Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 307-U vaakasuora painonappikiinnityspuristin on suunniteltu erilaisten kiinnitystehtävien suorittamiseen, mukaan lukien kokoonpano- ja testaustoiminnot, sulkimien tarkastus, puuntyöstö, kevyt työstö sekä elintarvike- ja pakkaustoiminnot.
Ominaisuudet:
- Destaco 307-U vaakasuorassa pidettävässä kytkimen lukituspuristimessa on matala profiili, joka minimoi puristimen asennuksen ja käytön tilan tarpeen, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa.
- Tämän vaihtopuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja sinkitty pinta takaa kulutuskestävyyden.
- Destacon vaakasuoraan pidettävä kytkinlukon pidikkeen kompakti kahva voidaan käyttää takaa tai kummaltakin puolelta käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Sen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitoaisan pituutta pitkin.
- Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, joka mahdollistaa helpon asennuksen työpöydille.
- Siinä on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen.
- Kirkas värinen muovikahva takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2007208-M litteäkärkinen neopreenikara vaihdetaan rikkoutuneiden / kuluneiden Destaco 307-U vaakasuuntaisten lukituspuristimien karan tilalle.
- Tämän puristimen kanssa käytetään Destaco 507107 -laippaa aluslevyä, jotta kuormitus säilyy riittävästi laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 307-U vaakasuoraan pidettävä kytkinlukituspuristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 307-U vaakasuorassa pidettävässä kytkinlukitsimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä kytkinpuristin voidaan helposti irrottaa ruuvit avaamalla yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä tyyleissä?
V: Kyllä, tämän laipallisen U -pohjaisen baariversion lisäksi Destaco tarjoaa myös Toggle Lock Plus -toiminnon (Destaco 305-UR & Destaco 309-UR) vaakasuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten metallin ja puun työstössä.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä kiinnitysvarsipuristimissa, kuten Destaco 307-U, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitetta kokoonpanolinjoilla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).