Vaakasuorat pidikkeet Käytä kahvan liikettä työntämään kiinnitysvarsi ja kiinnitetty kara työkappaleita vasten varmistaaksesi varman kiinnityksen. Näiden puristimien kahva on lukitussa asennossa vaakasuoraan tai samansuuntaisesti alustan kanssa. Ne sopivat ihanteellisesti sellaisten työkappaleiden pitämiseen, jotka vaativat toistuvaa kiinnitystä/irrotusta koko toiminnan ajan. Destaco 307 -sarja vaakatasossa kiinnittävissä kiinnittimissä on U-muotoinen kiristystanko karakokoonpanojen paikan säätämiseksi tangon pituudelta ja estää erikokoisia työkappaleita löystymästä tai luistamasta koko toimenpiteen aikana. Niiden kompakti muotoilu helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Näiden kiinnityskiinnikkeiden enimmäispaino on 350 lb. Destaco 307-USS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on T-muotoinen kahva, joka helpottaa avaamista/sulkemista kummaltakin puolelta tai takaa. Se on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten puuntyöstössä, kevyessä työstössä, metallintyöstössä, valmistus- ja sulkemisoperaatioissa. Tämä manuaalinen vipupuristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyydeksi ja minimoimaan hankaavista olosuhteista ja ulkoilmaolosuhteista johtuvia vaurioita/kulumista. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen muunnelmina, joissa on teräsrakenne rakenteen lujuuden vuoksi; Toggle Lock Plus -mekanismi estääksesi tahattoman avaamisen käytön aikana.
Käyttö:
Destaco 307-USS vaakasuuntaista kiinnikettä käytetään kevyeen koneistukseen, puuntyöstöön, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, kuljetus-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten rumpujen, kansien, kansien ja kammion ja kulkuovien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 307-USS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä.
- Se on varustettu U-tangolla säädettävien karakokoonpanojen kiinnittämiseen erikokoisten työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
- Tämän puristimen kompakti muotoilu minimoi asennuksen ja käytön tilantarpeen.
- Puristimessa on laippapohja nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle.
- Siinä on tangon aukko 92 astetta ja kahvan aukko 173 astetta.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 350 lb.
- Siinä on helposti pidettävä T-kahva, jota voidaan käyttää kummaltakin puolelta tai takaa, mikä minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana.
- Puristinvarren korkeus on 0.87 tuumaa ja pituus 1.88 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies toimittaa nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat työkappaleiden pitämiseen Destaco 307-USS manuaalisella puristimella.
- Destaco 507907: Nämä laipalliset aluslevyt auttavat kiristämään ja kiinnittämään karat kiinteään paikkaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 307-USS vaakasuuntainen kiinnike on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 307-USS kiinnityspuristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät laipallisessa pohjassa nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle tai työkappaleeseen.
- Tämä puristin voidaan helposti siirtää uudelleen ruuvaamalla irti yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 307-USS-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies voi toimittaa tämän manuaalisen puristimen teräsrakenteessa (307-U) rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden vuoksi. Voimme myös toimittaa samanlaisen puristimen, jossa on Toggle Lock Plus -mekanismi (Destaco 307-URSS) sen tahattoman avautumisen estämiseksi. Katso lisää Destaco 307-USS -puristimeen liittyviä muunnelmia Destacosta Sarjat 305, 307 ja 309 puristussivu verkkosivustollamme.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco tarjoaa valikoituja manuaalisia kiinnittimiä, joissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaakseen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, tärisevässä ympäristössä tai ylösalaisin. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-tankotyylinen vaakasuora kiinnityspuristin on käsikäyttöinen vaakasuuntaisella kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai sijoitettu samansuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.