Vaakasuorat pidikkeet on varustettu kahvalla, joka on suunnattu vaakasuoraan tai samansuuntaisesti alustan kanssa lukitussa asennossa. Tämän kädensijan liike työntää kiristysvartta ja kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten varmistaakseen varman kiinnityksen. Nämä puristimet kiinnittävät työkappaleita, jotka vaativat toistuvaa kiinnitystä / irrottamista koko toimenpiteen ajan. Destaco 309 -sarja vaakasuorassa kiinnityspuristimessa on U-muotoinen kiristystanko karakokoonpanojen joustavaan säätöön, jotta työkappaleet pysyvät paikoillaan ja estetään niitä löystymästä tai luistamasta koko toimenpiteen ajan. Niiden kompakti muotoilu helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Näiden kiinnityskiinnikkeiden maksimipaino on 750 lb. Destaco 309-USS vaakasuora kiinnityspuristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten puuntyöstön, kevyen työstön, metallin työstön, valmistuksen ja sulkemisen aikana. Siinä on T-muotoinen kahva, joka helpottaa avaamista/sulkemista kummaltakin sivulta tai takaa. Tässä manuaalisessa vipupuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu korroosionkestävyys minimoimaan hankaavista olosuhteista ja ulkoilmaolosuhteista johtuvat vauriot/kuluminen. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen muunnelmina, joissa on teräsrakenne rakenteen lujuuden vuoksi; Toggle Lock Plus -mekanismi estääksesi tahattoman avaamisen käytön aikana.
Käyttö:
Destaco 309-USS vaakasuuntainen kiinnike on ihanteellinen kevyeen koneistukseen, puuntyöstöön, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, kuljetus-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kiinnikkeiden, kuten rumpujen, kansien, kansien ja kammioiden ja kulkuovien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 309-USS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on helposti pidettävä T-kahva, jota voidaan käyttää kummaltakin puolelta tai takaa, mikä minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Se on varustettu U-tangolla säädettävien karakokoonpanojen kiinnittämiseksi työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
- Tämän puristimen kompakti muotoilu minimoi asennuksen ja käytön tilantarpeen.
- Puristimessa on laippapohja nopeaa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
- Siinä on tangon aukko 90 astetta ja kahvan aukko 168 astetta.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikantavuuden 750 lb.
- Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä.
- Puristinvarren korkeus on 1.3 tuumaa ja pituus 2.66 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 237943-M: Raptor Supplies toimittaa nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat työkappaleiden pitämiseen Destaco 309-USS manuaalisella puristimella.
- Destaco 235906: Nämä laipalliset aluslevyt auttavat kiristämään ja kiinnittämään karat kiinteään paikkaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 309-USS vaakasuora kiinnityspuristin noudattaa ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 309-USS kiinnityspuristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjassa nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle tai työkappaleeseen.
- Tämä puristin voidaan helposti siirtää uudelleen ruuvaamalla se irti yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 309-USS-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies voi toimittaa tämän manuaalisen puristimen vaihtoehtoina, joissa on teräsrakenne (309-U) rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden vuoksi. Katso lisää Destaco 309-USS -puristimeen liittyviä muunnelmia Destacosta Sarjat 305, 307 ja 309 puristussivu verkkosivustollamme.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Destaco tarjoaa valikoituja manuaalisia kiinnittimiä, joissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina varmistaakseen, että puristimet pysyvät keskimmäisen kytkinlukon tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, tärisevässä ympäristössä tai ylösalaisin. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työstettävälle kappaleelle. Raptor Supplies toimittaa samanlaisen puristimen, jossa on Toggle Lock Plus -mekanismi ja teräsrakenne (309-UR) sen vahingossa avaamisen estämiseksi käytön aikana.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. U-tankotyylinen vaakasuora kiinnityspuristin on käsikäyttöinen vaakasuuntaisella kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pystysuoran ja vaakasuoran kytkinpidikkeen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on suunnattu pystysuoraan tai kohtisuoraan alustaan, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuora kääntöpuristin on vaakasuorassa tai rungon suuntainen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.