Destaco 2002-UR pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Destacon pystysuora kiinnityspuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaleen kiinnitys/irrotus on tarpeen toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Tämä pystysuuntainen vipupuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Siinä on U-muotoinen tanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituuden mukaan ja varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille. Tässä puristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käsivaran. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2002 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös suorapohjaisena U-tangon versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 2002-UR pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kiinnityssovelluksiin, kuten kiinnikkeiden tarkastukseen, puuntyöstöön, kevyeen työstöön sekä kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 2002-UR pystysuorassa kiinnittimessä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Siinä on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta.
- Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa on U-muotoinen tanko, joka mahdollistaa nopean karan säätämisen pitotangon pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että työntekijä voi säätää vipupuristinta erikokoisille työkappaleille.
- Tässä kytkinpuristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käsivaran.
- Destacon pystysuorassa pidikkeessä on muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 215208-M kääntyvän jalan karakokoonpanoa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 2002-UR pystysuoraan kiinnityspuristimeen.
- Laipallista aluslevyä Destaco 215105 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2002-UR pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 2002-UR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille. Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 2002-UR laippapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös suorapohjaisen kiinteän tangon (Destaco 2002-SB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 2002-SR) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallintyöstössä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U bar -tyyliseissä puristimissa, kuten Destaco 2002-UR, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.