Destaco 2002-SR pystypuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten. Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Destacon pystysuora kiinnityspuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Destacon vipupuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia. Tässä puristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käsivaran. Se tarjoaa maksimaalisen käsivaran varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden kiinnityksen aikana. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2002 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös suorapohjaisena U-tangon versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 2002-SR pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kiinnityssovelluksiin, kuten puuntyöstöön, kiinnikkeiden tarkastukseen, kevyeen koneistukseen sekä kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 2002-SR pystysuorassa kiinnittimessä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Tässä kytkinpuristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käsivaran.
- Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta.
- Destacon pystysuorassa pidikkeessä on muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2002115-E pulttipidikettä käytetään Destaco 2002-SR pystysuoran kiinnityspuristimen rikkoutuneen / kuluneen pidikkeen korvaamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2002-SR pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 2002-SR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kolme paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille. Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, Destaco 2002-SR -laippapohjaisen kiinteän tankoversion lisäksi brändi tarjoaa suoran pohjan U-tankoa (Destaco 2002-UB) ja laipallinen U-tanko (Destaco 2002-UR) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukku -tyyppiset kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T -tyypin kahvat ja Toggle Lock Plus -toiminnolla varustetut kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin puristimissa, kuten Destaco 2002-SR, on kiinteä tyylinen kiristystanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.