Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 2002-sarjan pystysuora pito Clamps


Suodattaa
TyyliMalliKorkeus alle Clamp VarsiPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaClamp Arm tyyliKahvaClamp Käden pituusHinta (ei alv)
A
2002-S207
-606.98 paunaa.-Hiiliteräs----€ 56.90
B
2002-SR207
-606.98 paunaa.-Hiiliteräs----€ 88.54
C
2002-S
0.95 "600 paunaa.EiTeräsFlangeKiinteä baariPystysuora1.91 "€ 57.56
B
2002 SR
0.95 "600 paunaa.KylläTeräsFlangeKiinteä baariPystysuora1.91 "€ 99.76
D
2002-UR
0.95 "600 paunaa.KylläTeräsFlangeU-baariPystysuora1.93 "€ 72.16
E
2002-U
0.95 "600 paunaa.EiTeräsFlangeU-baariPystysuora1.93 "€ 45.76
F
2002-UR207
1.25 "600 paunaa.KylläTeräsFlangeU-baariPystysuora1.93 "€ 89.86
G
2002-U207
1.25 "600 paunaa.EiTeräsFlangeU-baariPystysuora1.93 "€ 61.63
H
2002-SB
1.28 "600 paunaa.EiTeräsSuoraanKiinteä baariPystysuora1.91 "€ 69.00
I
2002-SBR
1.28 "600 paunaa.KylläTeräsSuoraanKiinteä baariPystysuora1.91 "€ 105.20
J
2002-UBR
1.28 "600 paunaa.KylläTeräsSuoraanU-baariPystysuora1.93 "€ 105.20
K
2002-UB
1.28 "600 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariPystysuora1.93 "€ 60.36

2002-sarjan pystysuora pito Clamps

Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamps (2002-sarja) tai pystykytkin clamps pidä työkappaleet tukevasti paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka kytkee ja vapauttaa clamppäätä samalla kun työnnät sitä pystyasentoon. Niissä on kiinteä rakenne kiinnitystä ja loosening materiaalit siirtämättä clamps ja have aflanged tai suora pohja kierrerei'illä asennuksen helpottamiseksi. He ovat ideal sovelluksiin autoteollisuudessa, erospace, kulutustavara- ja elintarvike- ja pakkausteollisuus kiinnikkeiden tarkastamiseen, kevyeen koneistukseen, assembling, testaus, hitsaus, poraus, jyrsintä ja puuntyöstö. Niitä käytetään soveltamiseen alaspäin clampne lisäävät kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla, ja ne on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. These hitsattava pystykytkin clamps tarjoavat joustavuutta kahvan, alustan ja clamp varsi ja hitsaa ne haluttuun asentoon eri clampsovelluksia. These 2002 -sarja Destaco clamps on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne mustalla oksidilla, heijastamaton pinta (tietyt mallit), joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja ne kestävät jopa 600 lb:n kuormitusta.heseclamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps samalla kiinnittää materiaalin työtasolle ja on varustettu pitkällä kahvalla, joka tarjoaa erinomaisen käsivaran, jota voidaan siirtää uudelleen rajoittamaan avautumiskulmat jopa 90 asteeseenrees lisäturvallisuuden vuoksi. Theseclamppulttikuviot ovat vaihdettavissa 202-sarjan kytkimen c kanssalamps. Niitä käytetään pulttipidikkeiden, karan kanssasemblies ja flanged aluslevyt. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus srevent clamps. Destaco 2002-sarjan pystykytkin clamps ovat saatavilla U bar tai solid bar clamp käsivarsivaihtoehdot päällä Raptor Supplies, helpottaa käsivarsien pidennysten kiinnitystä.

käytät

These Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamps (2002-sarja) tarjoaa laajan kammaninaominaisuuksien lisääminen, tekeminen them ssopii sovelluksiin, kuten kiinnitysten tarkastukseen, kevyeen koneistukseen, kutensembling, testaus, hitsaus, poraus, jyrsintä ja puuntyöstö erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • These 2002-sarjan pystykytkin clamps on ergonomiset kahvat excepnormaali käsivara (jopa 90 astettarees) lisää turvallisuutta.
  • Ne on varustettu karkaisuilla holkeilla keskeisissä nivelpisteissä pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
  • These vaihda clamps toimitetaan pystysuoralla clampkara materiaalien kiinnittämiseen työtasoon ja yksiköiden käyttöiän pidentämiseen.
  • Ne pystyvät kantamaan jopa 600 lb:n kuorman.
  • Theseclamps on teräksinen tai ruostumaton teräsrakenne mustalla oksidilla, heijastamaton viimeistely (tietyt mallit), jotka kestävät syövyttäviä ympäristöjä.
  • 2002-sarjan pystykytkin clamps ovat saatavilla solid ja U bar clampkäsivarsityylejä käsivarsien pidennysten kiinnittämiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 2002115-E: These Destaco pulttikiinnikkeet on suunniteltu merkin 2002-sarjan vaihtokytkimelle clamps (jotkut mallit) helppoa käyttöä ja toimintojen lisäämistä varten.
  • Destaco 215208-M & 202943-M: Thesvaihtokarat tarjoavat maximum clampja mahdollistaa nopean ja turvallisen kiinnityksen.
  • Destaco 215105, 215905 & 215105-BLK: Flanged aluslevyt on suunniteltu valituille 2002-sarjan clamps mahdollistaa helpon asennuksen ja turvallisen liitännän tärinää vastaan.

Standardit ja hyväksynnät

  • These 2002-sarjan pystykahvan vipu clamps ovat ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 certified.

Asennus

  • 2002-sarjan pystykahvan vipu clamps mukana suora / flanged pohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät, joiden avulla laite on helppo asentaa pintoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Onko Raptor Supplies tarjota pidä alhaalla clamps Toggle Lock Plus -ominaisuuden kanssa?

Kyllä Raptor Supplies tarjoukset Destaco pidä clamps Toggle Lock Plus -vapautusvipu asentoon prevent clamps tärinän takia.

Miten pneumatic-kytkin clamp toimii?

Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta ja venytystä vastenhes tai puristaa varustettuja vivustoja työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

Kuinka säädät kytkintä clamp?

jälkeen clampvoimaa voidaan säätää looskaramutterin kiristäminen / kiristäminen (toimitetaan laitteen mukana suojaamaan hankauksen, vääntymisen tai taipumisen aiheuttamilta vaurioilta).

Kuinka asentaa Destaco 2002-sarjan pystysuuntainen manuaalinen pitokytkin clamps?

Theseclamps on suora tai flanged pohjassa on kierrereiät ja niitä käytetään pulttipidikkeiden, karan kanssasemblies & flanged aluslevyt asennuksen helpottamiseksi kiinnittämällä materiaalit työtasolle.

Kuinka paljon kuormitusta pystysuora voi vaihtaa clamp karhu?

Pystykahvan kytkin clamps pystyvät käsittelemään jopa 5000 lb:n kuormia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?