Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 2002-UBR pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 1.28 tuumaa, varren pituus 1.93 tuumaa | AJ8AZE

DESTACO 2002-UBR pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 1.28 tuumaa, varren pituus 1.93 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ8AZE Malli: 2002-UBR

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€66.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.5 "
Pohjan pituus1.36 "
Kiinnitysvarren pituus1.93 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen75 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen66 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.28 "
Pitokyky600 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus5.28 "
Kokonaispituus4.270 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.3
Laivan pituus (cm)6.71
Laivan leveys (cm)2.84
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan pituusPohjan leveysVaihda Lock PlusKiinnitystangon avaaminenKahvan avaaminenKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaHinta
DESTACO 2002-U Hold Down Action Clamp, 1.93 tuuman kiinnitysvarsi, 600 lb | AC8PMB 3CXV4 2002-U3.29 "--Ei75 astetta66 astetta0.95 "Laippa€36.54
DESTACO 2002-UR pystysuoraan kiinnipitopuristin, laipallinen pohja, 600 lb | AC8PMX 3CXX6 2002-UR4.270 "--Kyllä75 astetta66 astetta0.95 "Laippa€66.63
DESTACO 2002-U207 pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, 600 lb Kapasiteetti | AJ8AZR 2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Ei90 astetta72 astetta1.25 "Laippa€38.51
DESTACO 2002-UR207 pystysuora alaspidin, Toggle Lock Plus, U Bar, 600 lb | AJ8BCX 2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "Kyllä75 astetta57 astetta1.25 "Laippa€77.09
DESTACO 2002-UB pystysuora kiinnityspuristin, suora pohja, 600 lb Kapasiteetti | AJ8BDY 2002-UB4.270 "1.36 "0.25 "Ei75 astetta66 astetta1.28 "Suoraan€36.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 2002-UBR pystysuora kiinnike, korkeus puristimen alla 1.28 tuumaa, varren pituus 1.93 tuumaa
€66.63 / yksikkö