Pystysuorat pidikkeet siinä on suora kahva, joka on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden (kun se on lukitussa asennossa) ja jota käytetään puristusvarren ja kiinnitetyn karan työntämiseen työkappaleita vasten. Niitä käytetään usein työkappaleiden kiinnittämiseen/irrotukseen koko toimenpiteen ajan. Destaco 2002 -sarja kiinnittimissä on teräsrakenne, jossa on karkaistut holkit avainnivelpisteissä rakenteen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on pitkä kahva, jossa on suuri käsivara ja lähes pystysuora puristuskosketin, mikä parantaa käyttäjän turvallisuutta ja varmaa kiinnitystä. Nämä puristimet tarjoavat maksimikuormanpidätyskyvyn 600 lb. Destaco 2002-UR207 puristimessa on pultti/kiinnityskuvio, joka on vaihdettavissa Destaco 207 -sarjan pystysuoraan kiinnittimeen. Se on varustettu U-kiristysvarrella säädettävän karakokoonpanon kiinnittämiseksi pitkin kiristystangon pituutta. Tässä puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joten se on helppo asentaa tasaiselle pinnalle / työkappaleeseen. Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka lukitsee puristimen, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana. Raptor Supplies toimittaa tämän manuaalisen puristimen muunnelmina, joissa on kiinteä kiristystanko karan kiinnittämiseksi kiinteään paikkaan; pulttikuvio, joka on vaihdettavissa 202-sarjan puristimilla. Tarjoamme myös samanlaisen puristimen ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita.
Käyttö:
Destaco 2002-UR207 pystysuora kiinnityspuristin soveltuu ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuteen sovellusten, kuten sulkemisen, hitsauksen, puuntyöstön, kokoonpanon ja kiinnitysten tarkastuksen suorittamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 2002-UR207 pystysuorassa kiinnityspuristimessa on pitkä pystysuuntainen kahva lähellä pystysuoraa puristuskontaktia ja suuri käsivara käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
- Tämä kahva avautuu jopa 57 astetta ja avaa kiristystangon jopa 75 astetta.
- Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää sen tahattoman avautumisen käytön aikana.
- Tämä puristin tarjoaa maksimipidätyskyvyn 600 lb.
- Siinä on U-kiristystanko kiinnitetyn karan sovittamiseksi eri paikkoihin.
- Tässä puristimessa on laippapohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
- Siinä on teräsrakenne, jossa on karkaistut holkit avainnivelpisteissä rakenteen jäykkyyden ja säännöllisen kulumisen estämiseksi.
- Tässä puristimessa on vaihdettava pultti/asennuskuvio 207-sarjan puristimilla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 215208-M: Nämä karakokoonpanot on kiinnitetty Destaco 2002-UR207 -puristimen kiristystankoon työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
- Destaco 215105: Raptor Supplies toimittaa laipalliset aluslevyt karojen kiristämiseen kiinteässä paikassa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2002-UR207 pystysuora kiinnityspuristin täyttää ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardit ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 2002-UR207 pystysuorassa kiinnityspuristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät laipallisessa pohjassa helppoa ja varmaa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä versiot Destaco 2002-UR207 -puristimesta ovat saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän manuaalisen puristimen vaihtoehtoina, joissa on kiinteä tanko (Destaco 2002-SR207) kiinteään karan sijoitteluun ja pulttikuvioon, joka on vaihdettavissa 202-sarjan puristimilla (Destaco 2002-UR). Toimitamme myös vastaavan puristimen (Destaco 2002-U207) ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käytettäväksi toiminnoissa, joissa ei tarvita puristimen toissijaista lukitusta.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuoraa pidikettä käytetään käsin käyttämällä pystysuoraa kahvaa / vipua kiristysvarren liikuttamiseen. Tämä kädensijan liike työntää kiristysvartta tai kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken työn, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai samansuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoima tai puristusvoima viittaa todelliseen voimaan, jonka puristin työkappaleeseen pitää sen pitämiseksi. Pidätysvoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden mitattuna valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.