Destaco 2002-U pystysuora kiinnityspidike on suunniteltu pitämään työkappaleet paikallaan kiristysasennossaan puuntyöstössä. Tämä puristin on ihanteellinen valinta sovelluksiin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toiminnan ajan. Sen mukana tulee kiinteä neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sitä löystymästä / liukumasta. Destaco 2002-U -puristin on suunniteltu varmistamaan pitkä käyttöikä, kun käytetään tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Siinä on U -muotoinen tanko, joka on suunniteltu mahdollistamaan karan nopea säätö pitopalkin pituudella. Tämän ominaisuuden avulla työntekijä voi säätää vaihtopuristinta erikokoisille työkappaleille. Siinä on sinkitty teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella työstösovelluksiin. Destaco 2002 -sarjan kiinnittimiä on saatavana myös kaikissa ruostumattomasta teräksestä rakennetuissa, suorapohjaisissa U -tankoissa ja laippapohjaisissa kiinteissä tankoversioissa Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 2002-U puristin on suunniteltu kokoonpano- ja testaustehtävien suorittamiseen, kalusteiden tarkastamiseen sekä puuntyöstöön ja kevyeen työstöön teollisuuslaitoksissa. Sitä voidaan käyttää myös hitsaukseen, mutta sitä ei suositella koneistus- ja elintarviketeollisuussovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Pystysuorassa Destaco 2002-U -puristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva, joka takaa turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden maksimoimalla käden välyksen.
- Siinä on karkaistut holkit keskeisissä kääntöpisteissä pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Tämän kääntöpuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana, kun taas sinkitty pinta takaa kulutuskestävyyden.
- Sen U -muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan karan säätö pitotangon pituuden rinnalla, jolloin siihen mahtuu erikokoisia työkappaleita.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
- Siinä on muovikahva, joka tarjoaa maksimaalisen otteen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet useissa kokoonpanoissa, kuten J -koukun kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T -kahvat ja Toggle Lock Plus -mekanismi.
- Jos haluat kiinteän / U -tangotyyppisen puristusvarren, voit valita sopivan vaihtoehdon Destaco 2002 -sarjan kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2002-U manuaalinen kiinnityspidike tukee erilaisia Destacon toimittamia lisävarusteita, mukaan lukien litteäkärkinen neopreenikara (Destaco 215208-M) ja Destaco 215105 laipallinen aluslevy.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2002-U -kiinnike on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 2002-U pystysuorassa pidikekiristimessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä puristin irrotetaan helposti irrottamalla 4 ruuvia ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, Destaco 2002-U-laipallisen U-pohjalevyn kiinnittimen lisäksi brändi tarjoaa suoran U-tangon (Destaco 2002-UB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 2002-S) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää] laitteita tai peltiä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 2002-U, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.