Asuntojen seinäkiinnittimet

Suodattaa

AIR KING -

Seinäkiinnike

TyyliMalliRPMIlmavirtaAmpeeriaWattsLeveysTerä Dia.SuojamateriaaliKorkeusHinta (ei alv)
A90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Iskunkestävä muovi ja teräs23 "€129.57
B90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Teho pinnoitettu teräs edessä ja takana18 "€169.60
C90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Iskunkestävä muovi ja teräs22.625 "€129.58
D90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Iskunkestävä muovi ja teräs20.75 "€117.06

Asuntojen seinäkiinnittimet

Seinään asennetuissa tuulettimissa on värähtelevät tai liikkuvat päät kiertämään viileää ilmaa eri huoneissa. Ne on varustettu kiinnikkeillä, jotka on helppo asentaa seiniin ravintoloissa, tuotantolaitoksissa ja toimistoissa. Ne on varustettu 3 /5 tehokkaalla tuulettimen siivellä optimaaliseen jäähdytykseen ja suojakalvoon, joka estää vaurioita ja tapaturmia. Näitä UL -luettelossa olevia tuulettimia voidaan käyttää kauko -ohjaimella, ja niissä on painike, jossa on ajastintoiminto. Niitä on saatavana iskunkestävinä muovi- ja jauhemaalattuina teräsuojina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?