Destaco 2002-U207 pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten. Siinä on U bar -tyylinen kiristysvarsi ja litteäkärkinen neopreenikara, jotka pitävät työkappaleen paikallaan koko kiristystoimenpiteen ajan ja estävät sitä löystymästä/liukumasta. Se on manuaalinen kiinnityspuristin, jossa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita / kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä pystysuora pitopuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on pitkä kiristysvarsi ja kahva, jotka tarjoavat maksimaalisen käsivaran ja varmistavat käyttäjän turvallisuuden kiristyksen aikana. Tämä vipupuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Siinä on laipallinen pohja, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2002 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös suorapohjaisena U-tangon versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 2002-U207 pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kiinnityssovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnikkeiden ja sulkujen tarkastukseen, puuntyöstöön ja moniin muihin kokoonpanotoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 2002-U207 pystysuorassa kiinnikkeessä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita / kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Siinä on U bar -tyylinen kiinnitysvarsi ja litteäkärkinen neopreenikarajärjestely, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta.
- Tässä kytkinpuristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva maksimaalisen käsivaran saavuttamiseksi.
- Destacon pystysuorassa pidikkeessä on muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 215208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan korvaamiseen Destaco 2002-U207 pystysuorassa kiinnityspuristimessa.
- Laipallista aluslevyä Destaco 215105 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2002-U207 pystysuora kiinnike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 2002-U207 pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa helpon ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 2002-U207 laippapohjaisen U-tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa suorapohjaisen U-tangon (Destaco 2002-UB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 2002-SR) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten ja jotka ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten puun- ja metallintyöstöön.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U bar -tyyliseissä puristimissa, kuten Destaco 2002-U207, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.