Destaco 2002-SB pystysuuntainen kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten. Tässä manuaalisessa kiinnityspuristimessa on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Destacon pystysuora kiinnityspuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaleen kiinnitys/irrotus on tarpeen toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on kiinteä tangon kiinnitysvarsi ja pultin pidikejärjestely, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Destacon vipupuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja pulttipidikkeitä. Tässä puristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käsivaran ja varmistaa käyttäjän turvallisuuden kiinnityksen aikana. Destacon pystysuorassa kiinnikkeessä on suora tyylinen pohja, joka mahdollistaa helpon asennuksen pystypinnoille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 2002 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös suorapohjaisena U-tangon versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 2002-SB pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kiinnityssovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastukseen ja muihin kokoonpanotoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 2002-SB pystysuorassa kiinnikkeessä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vaurioita / kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
- Siinä on kiinteä tangon kiinnitysvarsi ja pultin pidikejärjestely, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta.
- Tässä kytkinpuristimessa on pitkä kiristysvarsi ja kahva maksimaalisen käsivaran saavuttamiseksi.
- Destacon pystysuorassa pidikkeessä on muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2002115-E pulttipidikettä käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden pidikkeiden korvaamiseen Destaco 2002-SB pystysuorassa kiinnityspuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2002-SB pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 2002-SB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora tyylinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen pystypinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 2002-SB:n suorapohjaisen kiinteän tangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa laippapohjaisen kiinteän tangon (Destaco 2002-S) ja laipallinen pohja U -tanko (Destaco 2002-UR) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten ja jotka sopivat ihanteellisesti erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten puun- ja metallintyöstöön.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
V. Näissä pystysuuntaisissa kiinnikkeissä on kiinteä tyylinen kiristystanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.