Destaco 2002-UB pystysuunnassa pitävä vipulukituspuristinta käytetään elintarvike- ja pakkaus-, ilmailu- ja autoteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen. Tämä pystysuunnassa pitävä vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousikiinnikkeille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Tässä pystysuorassa kytkinpuristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen helpottamiseksi. Siinä on U-muotoinen tanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella, ja se on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden vuoksi. Destaco 2002-UB pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristin on integroitu tarkasti koneistettuihin komponentteihin, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää ja tarjoaa suuren käsivaran puristuskohtien minimoimiseksi. Tämä pystysuora pitopuristin tarjoaa kiinnitystangon ja kahvan avautumisen 75 asteeseen ja 66 asteeseen. Destaco 2002-UB pystysuunnassa pitävä vipun lukituspuristimessa on pulttikuvio, joka voidaan vaihtaa Destaco 202 -sarjan puristimiin ja joka kestää jopa 600 lb:n kuorman. BLK-malleissa on musta, heijastamaton pinta, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla .
Käyttö:
Destaco 2002-UB pystysuoraa kiinnikettä käytetään automaatio-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sellaisiin sovelluksiin kuin puuntyöstö, kevyt koneistus, autojen osien kokoonpano ja kiinnitysten tarkistus.
Ominaisuudet:
- Destaco 2002-UB pystysuoraan kiinnittimeen on integroitu pitkä kahva, jossa on erinomainen käsivara turvallisuuden lisäämiseksi.
- Tässä pystysuunnassa pitävässä kytkimen lukituspuristimessa on kara, joka on asennettu pystysuoraan työkappaleeseen.
- Destaco 2002-UB pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 600 lb:n kuormituksen
- Tämä pystysuora pitopuristin tarjoaa kiinnitystangon ja kahvan avautumisen 75 asteeseen ja 66 asteeseen.
- Destaco 2002-UB pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2002-UB pystysuora pidike on yhteensopiva M6- tai 1/4-karan kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2002-UB pystysuora kiinnityspuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 2002-UB pystysuorassa kiinnikkeessä on suora pohja, jossa on asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?
A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.