BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-130E Dual Convection Inkubaattori, 130 litraa, 230 V | CD7LAC

BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-130E kaksoiskiertoilmahautomo, 130 litraa, 230 V

Tuote: CD7LAC Malli: H2505-130E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,976.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.7619
Laivan korkeus (cm)270.97
Laivan pituus (cm)309.68
Laivan leveys (cm)206.45
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp kaksoiskonvektiokubaattori on ihanteellinen tasaiseen ja vakaaseen lämpötilan säätöön 75 asteeseen asti soluviljelyn edistämiseksi kemiallisissa, farmaseuttisissa ja mikrobiologisissa sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp -kaksoiskonvektiokubaattorissa on kaksoiskonvektiotekniikka, jossa on mekaaninen konvektiotila ja painovoimakonvektiotilat lämpötilan tasaamiseksi ja palautumiseksi.
  • Siinä on 130 litran kammio, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja jossa on sileä peilipinta, joka on helppo puhdistaa ja puhdistaa.
  • Tässä kammiossa on sisäinen pistorasia pienten instrumenttien, kuten shakereiden ja sekoittimien, syöttämiseen inkubaattorin sisällä.
  • Se sisältää itsenäisiä lämmityselementtejä, jotka on sijoitettu strategisesti kammion useille sivuille tasaisesti jakautuneen ilmavaipan muodostamiseksi.
  • Tässä inkubaattorissa on erillinen sisälasiovi, josta voit tarkastella sisäistä sisältöä häiritsemättä sisälämpötilaa.
  • Se tarjoaa 670 W tehoa käyttämällä 230 V, 50 Hz sähkönsyöttöä.
  • Tässä inkubaattorissa on ajastin 1 minuutista 48 tuntiin lämpötilan tarkkuudella +/-0.25 astetta C ja lämpötilan lisäyksellä 0.1 astetta C.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on SureCheck-tiedonkeruujärjestelmä tässä Benchmark Scientific H2505-130E kaksoiskonvektiokubaattorissa?

A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp-kaksoiskonvektiokubaattori on varustettu SureCheck-tietojen kirjausjärjestelmällä, joka tallentaa lämpötilatietopisteet halutuin tallennusvälein ja tallentaa ne flash-asemalle. Näitä tietoja voidaan helposti tarkastella ja tallentaa käyttämällä tuotemerkin SureCheck-ohjelmistoa (toimitetaan tämän tuotteen mukana). Tallennetut tiedot voidaan myös piirtää kaavioon tai muuntaa laskentataulukoksi tarkistusta, muokkausta tai tallennusta varten.

K. Mitä eroa on mekaanisella konvektiolla ja painovoimakonvektiolla tässä inkubaattorissa?

V. SureTemp-mekaaninen konvektiomenetelmä käyttää asianmukaisesti sijoitettuja lämmityselementtejä ja sisäistä kammion tuuletinta säätelemään sen sisäistä lämpötilaa lämpötilan tasaisuuden parantamiseksi. Painovoimakonvektiomekanismi estää ilmavirran kammion sisällä luottamalla vain lämmityselementteihin ja antamalla painovoiman ohjata sisälämpötilaa. Tämä menetelmä soveltuu sovelluksiin, jotka vaativat pitkää inkubointiaikaa ja joissa on ilmassa tapahtuvaa kontaminaatiota tai joissa näytteen kuivaaminen voi olla ongelma.

K. Mikä on tämän Benchmark Scientific H2505-130E kaksoiskonvektiokubaattorin lämpötila-alue?

A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp -kaksoiskonvektiokubaattori voi tarjota säädön jopa 75 asteen lämpötiloissa 5 astetta ympäristön lämpötilasta korkeammalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-40E Dual Convection Inkubaattori, 40 litraa, 230 V | CD7LAE H2505-40E€2,313.33
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-70E Dual Convection Inkubaattori, 70 litraa, 230 V | CD7LAG H2505-70E€2,982.11
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-40 Dual Convection Incubator, 40L, Tiedonkeruuohjelmistolla, 115V | CJ4KHM H2505-40€2,313.33
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-70 Dual Convection Incubator, 70L, Tiedonkeruuohjelmistolla, 115V | CJ4KHN H2505-70€2,982.11
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-130 Dual Convection Incubator, 130L, Tiedonkeruuohjelmistolla, 115V | CJ4KHP H2505-130€3,976.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-130E kaksoiskiertoilmahautomo, 130 litraa, 230 V
€3,976.59 / yksikkö