BENCHMARK SCIENTIFIC BT302-E Orbital Shaker, kumimattoalusta, 9.5 x 8 tuuman alustan koko, 100 - 240 V | CE7MHA

BENCHMARK SCIENTIFIC BT302-E Orbital Shaker, kumimattoalusta, 9.5 x 8 tuuman alustan koko, 100–240 V

Varastossa
Tuote: CE7MHA Malli: BT302-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,381.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4009
Laivan korkeus (cm)83.87
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)96.77
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific BT302-E orbitaaliravistin on suunniteltu sekoittamaan nesteitä erilaisissa astioissa, kuten pulloissa, pulloissa, putkissa ja imulaatikoissa, pyörivin liikkein.

Ominaisuudet:

  • Tämä Orbi-Shaker JR. on tilaa säästävä alustaravistin, johon kuuluu 9.5 x 8 tuuman liukumaton, kumipäällysteinen alusta, joka sopii kudosviljelypulloille, petrimaljoille ja värjäysalustalle.
  • Se pystyy sekoittamaan 4 kg:n kuorman nopeuksilla 50-300 rpm. Sen nopeutta voidaan helposti säätää digitaalisella ohjauspaneelilla.
  • Se on suunniteltu 19 mm:n sekoitusradalla, joka tarjoaa perusteellisen ilmastuksen ja mikrolevyjen / PCR-levyjen sekoittamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • MaGic Clamp Platform: MAGic Clamp -yleisalustaa (patentti vireillä) voidaan käyttää Orbi-Shaker Jr. -sekoittimen kanssa Erlenmeyer-pullojen ja koeputkitelineiden sijoittamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on digitaalisen mikroprosessorin tehtävä?

V. Digitaalinen mikroprosessori varmistaa moottorikäytön nopeudensäädön eri materiaalien sekoittamista varten. Sekä nopeutta että aikaa voidaan tarkastella samanaikaisesti suurelta LED-näytöltä nopeuden säätöä varten.

K. Mikä on Orbi-Blotter?

V. Orbi-Blotterissa on lempeä orbitaalinen liike ja nopeudensäätö välillä 3-70 rpm, joten se on ihanteellinen valinta sovelluksiin, kuten turvotukseen, pesuun, värjäykseen / tahranpoistoon ja muihin sovelluksiin.

K. Kuinka puhdistaa ja desinfioida laboratorioravistelija?

A. Puhdista kaikki roiskeet välittömästi nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu syövyttämättömällä puhdistusaineella tai 70-prosenttisella etanolilla. Roiskeiden hoitamisen lisäksi säännöllinen puhdistus ja manuaalinen desinfiointi ovat tärkeitä, jotta nesteitä ei pääse ravistinmekanismiin tai elektroniikkakaappiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1011-E Orbital Shaker, tasainen mattoalusta, 230V | CE7MGW BT1011-E-€4,329.93
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1502-E Orbital Shaker, 4-asentoinen mikrolevyalusta, 100–240 V | CE7MGZ BT1502-E-€1,227.26
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E Orbital Shaker, Kumimattoalusta, 13 x 12 tuuman alustan koko, 230 V | CE7MHC BT4001-E-€4,443.33
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E Orbital Shaker, tasainen mattoalusta, 230V | CE7MHE BT4011-E-€6,162.42
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500-E Microplate Orbital Shaker, mukana mikrolevy, 13 x 12 tuuman koko, 230 V | CE7YPW BT4500-E230V€4,677.51
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500 Microplate Orbital Shaker, Mikrolevy mukana, 13 x 12 tuuman koko, 115V | CE7YPX BT4500115V€4,677.51
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BT3001-E Orbital Shaker, Kumimattoalusta, 13 x 12 tuuman koko, 230 V | CH6FNN BT3001-E230V€2,177.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT302-E Orbital Shaker, kumimattoalusta, 9.5 x 8 tuuman alustan koko, 100–240 V
€1,381.12 / yksikkö