BENCHMARK SCIENTIFIC B3D2300 Variable 3D Rocker, 12 x 12 ft. Alusta | AE6FHV 5RHV7

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D2300 Variable 3D Rocker, 12 x 12 jalkaa alusta

Varastossa
Tuote: AE6FHV Malli: B3D2300Ristiviite: 5RHV7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,206.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3D-ravistin
Käyntinopeus2 30 - XNUMX XNUMX rpm
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D2300-E Nutating Shaker, Benchrocker, 12 x 12 tuuman alustan koko, 230 V | CE7MFG B3D2300-E€1,177.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D2300 Variable 3D Rocker, 12 x 12 jalkaa alusta
€1,206.96 / yksikkö