Kuivat kylpyammeetSopii näytteiden inkubointiin kahdessa eri lämpötilassa yhdessä yksikössä. Koostuu kahdesta eristetystä kammiosta, joissa on irrotettava saranoitu kansi, jotta vältetään ilman siirtyminen kammioiden ja ohjauspaneelin välillä ajan ja lämpötilan näyttämiseksi. Saatavana myös erilliset kuivakylpypalat
(55 tuotetta)
yrityshautomotKäytetään mikrobiologisten tai soluviljelmien lisäämiseen ja ylläpitoon. Pidä optimaalinen lämpötila, kosteus ja olosuhteet, kuten hiilidioksidi- ja happipitoisuus sisällä olevassa ilmakehässä. Anna tarkat lämpötila-asetukset ulkoisista olosuhteista riippumatta
(33 tuotetta)
Ravistimet ja rotaattoritOrbi-ravistinmallit, joissa on pyöreä 19 mm: n kiertorata jopa viiden 2 litran / yhdeksän 1 litran pullon sekoittamiseen samanaikaisesti. Mukana kumimatto luistamatonta tukea matalissa nopeussovelluksissa ja MAGIC Clamp -alusta pullonpidikkeiden välitöntä vaihtoa varten(105 tuotetta)
HomogenisaattoritKädessä pidettävät / pöydällä olevat homogenisaattorit, jotka on suunniteltu homogenisoimaan, emulgoimaan, hajottamaan ja suspendoimaan biologiset näytteet mikroputkiin. Ominaisuudet ovat säädettävät nopeudet välillä 2800 - 30000 rpm ja käyttölämpötila-alue 39-149 ° F
(16 tuotetta)
autoklaavitTäysautomaattiset BioClave-tutkimussterilointilaitteet, joissa on sisäänrakennettu vesisäiliö, turvalukitus ja maksimilämpötila 273 ° F.
(10 tuotetta)
HautomotarvikkeetSisältää Benchmark Scientific -rokkarit ja H2200-SH-sarjan hyllyt
(13 tuotetta)
LaboratoriomikseritarvikkeetSisältää vaahtomuovityynyt, matot, telineet, mikrolevytelineet, ravistelija-alustat ja putkitelineet, jotka auttavat laboratoriosekoittimia suorittamaan tehtävän nopeammin ja tehokkaammin. Erilliset autoklaavissa olevat alustamatot, jotka ovat ihanteellisia myös BenchRocker 3D Gyratory Rockersille, saatavana(57 tuotetta)
Laboratoriokiinnikkeet ja -tuetPidä vakiokokoisia koeputkia ja pulloja tai epäsäännöllisen muotoisia esineitä; kehykset ja telineet, joissa ei ole paljaita osia, joita käytetään voimakkaasti syövyttävissä olosuhteissa. Saatavana myös kiinnittimiä ja putkitelineitä alustoille, joiden tilavuus on 125, 250 ja 500 ml
(19 tuotetta)
Homogenisaattorin lisävarusteetSisältää generaattorikoettimet ja homogenisaattorit edustavat tarkkoja tuloksia laboratoriotesteissä ja kokeissa
(27 tuotetta)