ALBION Kingpinless-pyörä


Suodattaa
Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kingpinless-pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kingpinless-kääntö , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen materiaali: Teräs , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Kilparata: Yksi pallo , Kääntösäde: 0"
TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
A
110XS05201SG
375 lb300-999 paunaaTermoplastinen kumi3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€96.55
B
110XA04201SG
600 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€98.00
A
110XS06201SG
600 lb300-999 paunaaTermoplastinen kumi3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€143.30
B
110XA05201SG
750 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€105.13
B
110XA06201SG
900 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€264.80
C
110PM05228SG
1000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€209.09
D
110FR08201SG
1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€142.18
D
110FR06201SG
1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€182.92
D
110FR05201SG
1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€107.61
E
310FR06401SG
3500 lb3000-5999 paunaaPehmeä rauta1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"€244.62
E
310FR06501SG
4100 lb3000-5999 paunaaPehmeä rauta1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"7.5 "4-1/2 x 6-1/4"€339.44
F
310NX08528SG
4100 lb3000-5999 paunaaNylon1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"€42.04
E
310FR08501SG
4100 lb3000-5999 paunaaPehmeä rauta1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"10.125 "4-1/2 x 6-1/4"€259.80
E
310FR10501SG
4100 lb3000-5999 paunaaPehmeä rauta1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"11.5 "4-1/2 x 6-1/4"€312.89
G
410FR10501SG
5400 lb3000-5999 paunaaPehmeä rauta1 / 2 "Ei4-1/8 x 6-1/8"12.5 "5-1/4 x 7-1/4"€481.33
G
410FR06501SG
5400 lb3000-5999 paunaaPehmeä rauta1 / 2 "Ei4-1/8 x 6-1/8"8"5-1/4 x 7-1/4"€225.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?