SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat: LIL-sarja, Feed-Thru


Suodattaa
AIC-luokitus: 200 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: LIL , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
LIL 36300
300A-
Tarjouspyyntö
B
LIL 36350
350A€8,004.14
A
LIL 36400
400A-
Tarjouspyyntö
B
LIL 36450
450A-
Tarjouspyyntö
B
LIL 36500
500A-
Tarjouspyyntö
A
LIL 36600
600A€9,849.17

Valetut kotelon katkaisijat: LIL-sarja, Feed-Thru

Square D LIL -sarjan valetut katkaisijat suojaavat sähköpiirejä katkaisemalla virran nopeasti ylikuormituksen tai oikosulkujen sattuessa, estäen laitteiden vaurioitumisen ja varmistaen turvallisuuden. Nämä katkaisijat hyödyntävät etuaan kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä luotettavan piirisuojauksen aikaansaamiseksi. Niissä on läpisyöttörakenne, joka mahdollistaa virran kulkemisen katkaisijan läpi keskeytyksettä. Ne toimivat jopa 600 V jännitteellä ja niiden keskeytyskapasiteetti on 200 kAIC 480 V jännitteellä vahingoittamatta. Näissä katkaisimissa on kolminapainen konfiguraatio kolmen vaiheen piirien hallintaan, mikä takaa kattavan suojan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?