BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000 Variable 2D Rocker, 14 x 12 tuuman alusta | AE6FHL 5RHU9

BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000 Variable 2D Rocker, 14 x 12 tuuman alusta

Varastossa
Tuote: AE6FHL Malli: BR2000Ristiviite: 5RHU9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€972.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2D-rokkari
KäyntinopeusMuuttuja
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1625
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-E Benchrocker, 2D Rocker, 14 x 12 tuuman alustan koko, tasainen matto, 230 V | CE7MFQ BR2000-E€937.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000 Variable 2D Rocker, 14 x 12 tuuman alusta
€972.09 / yksikkö