Putkien kierteitys- ja leikkauskoneet

Suodattaa

RIDGID -

Putkikierrekone, yksivaiheinen, 115 V

Ridgid-putkikierrätyskoneet on suunniteltu putkien tai putkien leikkaamiseen ja valmistamiseen. Näissä yksiköissä on kompakti ja kevyt muotoilu siirrettävyydeksi, ylimuotettu kahva muotoillulla otteella optimaalisen hallinnan mahdollistamiseksi ja V-muotoinen kaksoisleuan tukivarsi pitämään putkia tukevasti ja estämään liukastumisen. Niissä on painevalettu vaihteistokotelo ja lasikuituvahvistettu muovirunko kestämään vaikeita työmaatiloja. Valitut mallit täyttävät UL-luettelossa ja CSA: n hyväksymät standardit, ja niissä on kiinteä jalkakytkin handsfree-päälle / pois-toimintoa varten.
Raptor Supplies tarjoaa myös Ridgidin putkikierteityskoneet suurella lastulevyllä jatkuvaa langoitusta varten.

TyyliMalliSuunnanvaihtoAmpeeriaKokoKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta (ei alv)
A1215Ei205/16 "1"Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä25 ja 60440.4 gal.25.5 "€5,728.87
B44918Ei151/2" to 1-1/4"Melakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin50/6032-30 "€2,575.85
C15722Kyllä201/8 - 2 "Eteen / pois / taaksepäin ja kiinteä jalkakytkin25 ja 60571.0 gal.48 "€8,460.19
D44923Kyllä121/2 "- 2"Melakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin50/6032-30 "€3,061.49
RIDGID -

Putkien kierteityskoneet

Jäykkiä putkikierteityskoneita käytetään kierteen päihin putkien ja liittimien kiinnittämiseksi vesijohtoihin, sprinklerijärjestelmiin ja kaasulinjoihin. Näissä yksiköissä on suuri öljysäiliö, jonka varastointikapasiteetti on 1.75 litraa, ja valtava lastualusta jatkuvaan kierteitysaikaan. Niissä on yläkansi, jossa on suuret lokerot työkalujen mukavaa käyttöä varten. Lisäksi niissä on nopeusistukka, jossa on keinuva leuat erinomaiseen tarttumiseen. Nämä koneet on lisäksi varustettu kiinteällä jalkakytkimellä handsfree-päälle / pois-kytkintoimintoa varten, ja niitä on saatavana peruutus- ja peruuttamattomina versioina.

TyyliMalliSuunnanvaihtoKokoHPKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta (ei alv)
A26092EiPutki 1/4 "- 4", sauva 1/4 "- 2"1.5Käänteinen / pois / eteenpäin kiertokytkin ja kiinteä jalkakytkin50/6012/36-18.5 "€18,619.40
B15682KylläPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"1/2Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin25 ja 60381.0 gal.19 "€8,771.81
C93287KylläPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"1/2Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin25 ja 60361.75 gal.38.125 "€11,858.91
RIDGID -

Voimansiirron kierteityskone

TyyliMalliAmpeeriaKokoEi kuormitusta RPMKokonaispituuskokonaisleveysKytkimen tyyppiHinta (ei alv)
A4193513Putki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 1"3228.25 "6.5 "Kaksinkertainen heitto käännettävä€2,508.69
B4185515Putki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"3819 "15.5 "Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin€5,066.04
ROTHENBERGER -

Voimaputkilangoituskone

TyyliMalliAmpeeriaKokoHPEi kuormitusta RPMKokonaispituuskokonaisleveysKytkimen tyyppiHinta (ei alv)
A714537.5Putki 1/2 "- 1-1 / 4"115 ja 2517 "14 "Elektroninen painonappi taaksepäin€1,528.63
B6300510Putki 1/2 "- 2", pultti 1/4 "- 1-1 / 2"14021 "17 "Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä€5,108.28
C6300610Putki 1/2 "- 4", pultti 3/8 "- 2"1.548 (1/2 "- 2") ja 18 (2-1 / 2 "- 4")31 "21 "Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä€13,531.13
TyyliMalliHinta (ei alv)
A00033€9,960.73
A00032€8,777.20
MILWAUKEE -

Putkikierteityssarja, 18VDC, 2 -vaihteinen

MallieräHinta (ei alv)
2874-22HD 48-11-1812CE9TKQ€3,271.42
ROTHENBERGER -

Räikkäkierrinsarja 9 kpl 1 / 2-1 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
70614AD7JQF€787.89
RIDGID -

Sähköinen putkileikkuri, 2-1/2 - 8 tuuman putkikapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
50767AC3DAU€5,448.19
RIDGID -

Jalkajalusta ja jalusta

MallieräHinta (ei alv)
92457AF4MKX€945.95
RIDGID -

Kuparinleikkaus- / esikone 1/2 - 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
93492AC9APY€2,888.62
ROTHENBERGER -

Putkikierrekone 1/8 - 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
00579RAD7JPT€10,587.54
RIDGID -

Putkikierrekone 1/8 - 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
67182AC9APW€11,264.82
RIDGID -

Kädessä pidettävä tehoasema kotelolla ja tukivarrella, 115 V, 12 A, 36 RPM, 60 Hz

MallieräHinta (ei alv)
44928CM9BKU€2,001.35
Katso yksityiskohdat
RIDGID -

Käsikäyttöinen tehoasema, 230 V, 6 A, 28 RPM, 50 - 60 RPM, 1 vaihe

MallieräHinta (ei alv)
41940CM9BKT€2,263.77
Katso yksityiskohdat
RIDGID -

Automaattinen langoituskone, 1/2 - 2 tuuman NPT-istukka, 120V, 18A

MallieräHinta (ei alv)
91322CM9BKW€11,267.68
Katso yksityiskohdat
RIDGID -

Putken kierrekoneet, 1/4–2 tuuman NPT-tangon halkaisija, 36/12 RPM, 240 V

MallieräHinta (ei alv)
29858CM9BKR€14,854.01
Katso yksityiskohdat
RIDGID -

Kompakti langoituskone, 1/2–2 tuuman NPT-vasaraistukka, 115 V, 15 A, 36 RPM

MallieräHinta (ei alv)
66947CM9BKV€8,099.83
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?