BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-40E Dual Convection Inkubaattori, 40 litraa, 230 V | CD7LAE

BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-40E kaksoiskiertoilmahautomo, 40 litraa, 230 V

Tuote: CD7LAE Malli: H2505-40E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,313.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.8571
Laivan korkeus (cm)219.35
Laivan pituus (cm)309.68
Laivan leveys (cm)206.45
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suretemp Data Logging -ohjelmistolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-130E Dual Convection Inkubaattori, 130 litraa, 230 V | CD7LAC H2505-130E€3,976.59
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-70E Dual Convection Inkubaattori, 70 litraa, 230 V | CD7LAG H2505-70E€2,982.11
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-40 Dual Convection Incubator, 40L, Tiedonkeruuohjelmistolla, 115V | CJ4KHM H2505-40€2,313.33
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-70 Dual Convection Incubator, 70L, Tiedonkeruuohjelmistolla, 115V | CJ4KHN H2505-70€2,982.11
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-130 Dual Convection Incubator, 130L, Tiedonkeruuohjelmistolla, 115V | CJ4KHP H2505-130€3,976.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-40E kaksoiskiertoilmahautomo, 40 litraa, 230 V
€2,313.33 / yksikkö