Die Handler -nostopöydät

Suodattaa

WESCO -

Die käsittelijät

Wescon muotinkäsittelijät erottavat ja kuljettavat painavat puristustyökalumuotit huoltoa ja huoltoa varten. Näissä muotinkäsittelijöissä on säädettävät, raskaat kiinnittimet, joissa on kestävä teräsrakenne nopeaan erottamiseen, lattialukot liukastumisen estämiseksi ja tarkat teleskooppiset ohjausputket, jotka takaavat sujuvan toiminnan koko erotusprosessin ajan. Valitse laajasta muotinkäsittelijöiden valikoimasta, saatavana 2000, 3000 ja 4000 lb vaihtoehdoilla Raptor Supplies.

TyyliMalliPlatform PituusPyörä Dia.Pyörän tyyppiTakuuPyörän halkaisijaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusHinta (ei alv)
A49924330 "----48 "30 "2000 lb€7,170.22
B49924448 "5"(4) Käännä5ZZX45"48 "30 "2000 lb€8,418.20
B49924548 "6"(4) Käännä2ACD86"52 "30 "3000 lb€16,101.66
B49924660 "8"(2) kääntyvä, (2) jäykkä5ZZX58"55 "32 "4000 lb€18,818.76
VALLEY CRAFT -

Säädettävä kärry, lattialukko, 1000 paunaa. Kuorman korkki.

MallieräHinta (ei alv)
F89864F9AJ8GNY€1,698.33
Katso yksityiskohdat

Die Handler -nostopöydät

Työstökoneiden nostopöytiä käytetään suuttimien, muottien ja raskaiden materiaalien sujuvaan siirtoon. Raptor Supplies tarjoaa kädensijan nostopöytiä Wesco ja Valley Craft. Niissä on säädettävä rullan korkeus ja puristinkahvat, jotka mahdollistavat 360 asteen pyörimisen. Puristinkahvat liukuvat C-kanavan yli vaakasuoraa säätöä varten. Nämä pöydät on varustettu kääntöpyörillä (kääntyvä / jäykkä / molempien yhdistelmä) ohjattavuuden parantamiseksi ja lattialukot, jotka pitävät pöydät paikallaan lastauksen ja purkamisen aikana. Valitse laajasta valikoimasta meistinkäsittelijöitä, saatavilla 1000, 2000, 3000 ja 4000 lb:n vaihtoehdoissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?