Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 20-3132-18 Kaasuliitin 18 tuumaa | AB2YYU 1PX45

DORMONT 20-3132-18 Kaasuliitin 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YYU Malli: 20-3132-18Ristiviite: 1PX45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu93,100
YhteysMIP x FIP
Liittimen virtaus (BTU)93,100
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusMateriaaliDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 10C-3132-36 -kaasuliitin 3/8 x 36 tuuman pituus 33 BTU | AA400FPZ 8D18 10C-3132-363/8 "MIP x 3/8" FIP36 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite3 / 8 "3 / 8 "€24.19
DORMONT 20C-3132-48 -kaasuliitin 1/2 x 48 tuuman pituus 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132-481/2 "MIP x 1/2" FIP48 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite1 / 2 "1 / 2 "€30.92
DORMONT 20C-3132-60 -kaasuliitin 1/2 x 60 tuuman pituus 53200 BTU AA8FQG 18D828 20C-3132-601/2 "MIP x 1/2" FIP60 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite1 / 2 "1 / 2 "€42.49
DORMONT 20C-3122-60 Kaasuliitin 1/2 x 60 tuumaa Pituus 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2 "MIP x 3/8" FIP60 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite1 / 2 "1 / 2 "€39.11
DORMONT 30C-3232-24 -kaasuliitin 1/2 x 24 tuuman pituus 150000 BTU AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite5 / 8 "1 / 2 "€24.48
DORMONT 30C-3131-36 Kaasuliitin 1/2 x 36 tuumaa Pituus 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131-361/2 "MIP x 1/2" MIP36 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite5 / 8 "1 / 2 "€28.32
DORMONT 30C-4242-48 -kaasuliitin 3/4 x 48 tuuman pituus 106000 BTU | AA8FQP 18D835 30C-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite5 / 8 "3 / 4 "€35.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 20-3132-18 Kaasuliitin 18 tuumaa
€20.93 / yksikkö