ATP Letku, 100 jalkaa, kirkas


Suodattaa
Pituus: 100ft. , Materiaali: polyuretaani
TyyliMalliTyyppiMurtumispaineVäriTyhjiöarvosanaSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.Max. PaineHinta (ei alv)
A
PU12AG
pursotettu600 psiVihreä28 tuumaa Hg0.086 "Ranta A: 981 / 3 "150 psi€216.62
B
1PBR3
metrinen200 PSIKirkas sininen-0.03 "Ranta A 982.5mm200 psi€25.00
C
1PBR5
metrinen200 PSIMusta-0.03 "Ranta A 982.5mm200 psi€24.90
D
1PBT1
metrinen150 PSIKirkas sininen-10.03 "Ranta A 986.5mm150 psi€100.47
E
1PBT6
metrinen150 PSIMusta-0.079 "Ranta A 988mm150 psi€134.36
F
1PBR6
metrinen180 psiKirkas sininen-0.039 "Ranta A 984mm180 psi€39.97
G
1PBR7
metrinen180 psiMusta-0.039 "Ranta A 984mm180 psi€46.31
H
1PBR8
metrinen175 psiKirkas sininen-1.5mmRanta A 985mm175 psi€70.43
I
1PBR9
metrinen175 psiMusta-0.059 "Ranta A 985mm175 psi€70.43
J
1PBT2
metrinen150 PSIMusta-1.750mmRanta A 986.5mm150 psi€133.42
K
PU12MA-CB
metrinen450 psiKirkas sininen28 tuumaa Hg.0.079 "Ranta A 988mm150 psi€205.93
L
4HL91
Standardi-Kirkas sininen-0.086 "-1 / 3 "150 psi€157.47
M
1PBN1
Standardi180 psiMusta-3 / 64 "Ranta A 985 / 32 "180 psi€49.09
N
1PBN3
Standardi-Musta-0.086 "Ranta A 981 / 3 "150 psi€157.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?