Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto

Varastossa
Tuote: CE6FVY Malli: NetWay4ESK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,080.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMidspan-tehosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix NetWay4ESK midspan -injektorisarja sisältää NetWay4ES 4-Port PoE/PoE+ -kytkimen ja NetWay1D midspan -suuttimen, joka tarjoaa virta- ja ethernet-yhteyden PoE-hyväksyttyihin liitettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet). Tämä midspan injektorisarja pystyy syöttämään virtaa kytkettyihin laitteisiin tai kameroihin jopa 100 metrin päässä laitteesta. NetWay4ES on 4-porttinen hallittu PoE/PoE+-kytkin, joka on ihanteellinen asennettavaksi IDF:ään (Intermediate Distribution Frame) ja tarjoaa järjestelmän laajennuksen, johon mahtuu jopa 4 IP-laitetta tai kameraa yhden CAT-5 tai uudemman strukturoidun kaapelin kautta. Altronix NetWay4ESK midspan injektorisarja tarjoaa 60 W:n enimmäistehon ethernetissä 10/100 Mbps:n nopeudella ja mahdollistaa vanhojen ei-PoE-kameroiden ja muiden pienjänniteliitännöillä varustettujen laitteiden automaattisen havaitsemisen ja suojauksen, mikä suojaa herkkiä laitteita suuritehoisilta vaurioilta. Se helpottaa myös jousiliittimien sammuttamista manuaalisesti, ja se on varustettu 3-johtimisella maadoitetulla linjalla irrotettavalla johdolla turvallisuuden lisäämiseksi. Altronix NetWay4ESK midspan injektorisarja on varustettu LED-ilmaisimilla, jotka osoittavat IP-linkin tilan, ja se toimii 85 %:n (+/- 5 %) suhteellisessa kosteudessa. Se mahdollistaa käytön -304.8 ja 2000 metrin korkeuksissa. NetWay4ES PoE/PoE+ -kytkintä voidaan käyttää -40 C - 75 celsiusasteessa 60 W teholla, kun taas NetWay1D midspan -suutinta voidaan käyttää -30 - 50 astetta C ja -30 - 40 astetta C teholla 30 W ja 60 W. .

Käyttö:

Altronix NetWay4ESK midspan injektorisarja on ihanteellinen teho- ja ethernet-yhteyden tarjoamiseen PoE-yhteensopiviin kytkettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet) tutkimuslaitoksissa, toimistoissa ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Altronix NetWay4ESK midspan injektorisarja soveltuu virran ja ethernet-yhteyden tarjoamiseen PoE-yhteensopiviin kytkettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet).
  • Se pystyy syöttämään virtaa kytkettyihin laitteisiin tai kameroihin jopa 100 metrin päässä laitteesta.
  • Altronix midspan injektorisarja mahdollistaa vanhojen ei-PoE-kameroiden tai reunalaitteiden automaattisen tunnistamisen ja suojauksen.
  • Altronix NetWay4ESK midspan -suutinsarja tarjoaa 60 W:n enimmäistehon ethernetissä nopeudella 10/100 Mbps.
  • Altronix midspan injektorisarja on varustettu 3-johtimisella maadoitetulla johdolla, joka lisää turvallisuutta.
  • Tämä injektorisarja on UL- ja cULCE-luettelossa ja CE-yhteensopiva.
  • Altronix midspan suuttimet ovat saatavilla myös eri porttikokoonpanoissa Raptor Supplies.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Altronix CAT5e: Nämä Altronix-kaapelit on suunniteltu merkin NetWay1BT PoE-injektoriin tiedon (audion, visuaalisen ja tekstin) siirtämiseen suurilla nopeuksilla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Altronix NetWay4ESK midspan injektorisarja on CE-sertifioitu ja UL- ja cUL-listattu laadukkaan suorituskyvyn ja käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.

Asennus:

  • Kiinnitä kumityynyt NetWay1E:hen hyllyasennusta varten ja kytke maadoitettu verkkojohto NetWay320E-yksikön IEC 1 -liittimeen. Liitä laite nyt luotettavaan maadoitettuun pistorasiaan, kun käytät useita yksiköitä. Varmista, että yksittäisten tyyppikilven nimellisarvojen summa ei saa ylittää syöttöpiirin nimellisarvoa.
  • Liitä strukturoitu kaapeli UL-luettelosta videopalvelimesta tai ethernet-kytkimestä NetWay45E:n RJ1-liittimeen, jossa on merkintä [IN].
  • PoE ON ​​-merkkivalo syttyy osoittamaan, että PoE-laite on päällä. Liitä nyt laite, joka lähettää matalajännitteisen liipaisutulon merkittyihin liittimiin [--- PoE Shutdown +].
  • Kun jännite kytketään, PoE-lähtö putoaa nollaan volttiin ja kun jännite poistetaan PoE-sammutusliittimistä, PoE-lähtö toimittaa tehoa PoE-yhteensopiville laitteille (normaali tila).

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voimmeko liittää minkä tahansa PoE-laitteen NetWay4ESK-virtasuuttimeen?

V. Altronix NetWay4ESK on yhteensopiva PoE-laitteiden kanssa, jotka vaativat enintään 60 W:n tehon.

K. Kuinka kauan NetWay4ESK-virtasuuttimella kestää palata normaaliin toimintaan PoE-sammutustilasta?

V. Kestää noin 4 sekuntia palata normaaliin toimintaan sen jälkeen, kun PoE-sammutustila on poistettu käytöstä.

K. Mitä eroa on jakajalla ja keskivälisuuttimella?

V. Ero on siinä, että PoE-injektori syöttää virtaa PoE-laitteelle, joka vastaanottaa tietoa/dataa olemassa olevilta ei-PoE-kytkimiltä, ​​kun taas jakaja jakaa virran datasta ja syöttää sen erilliseen ei-PoE-kytkimiin. PoE-yhteensopiva laite.

K. Mikä on keskivälin tehosuutin?

A. Midspan-tehosuuttimet ovat PoE-laitteita, jotka yhdistävät ei-PoE-yhteensopivan kytkimen tai datapalvelimen PoE-yhteensopivaan laitteeseen (kuten IP-kameraan). Nämä injektorit lisäävät (tai syöttävät) virran Ethernet- tai datakaapeliin PoE-laitteiden virran syöttämiseksi ilman, että jokaista laitetta kytketään erillisellä virtalähteellä.

K. Kuinka pitkälle tehosuuttimet voivat toimia?

V. PoE-injektori voi siirtää sekä tehoa että dataa virtalähteisiin laitteisiin enintään 100 metrin etäisyydellä. Siirtoaluetta voidaan laajentaa käyttämällä toistinmoduuleja. Useita toistimia voidaan kytkeä enintään 600 metrin etäisyydelle tehon ja tiedon siirtämiseksi samanaikaisesti.

K. Mitkä ovat keskivälin tehosuuttimien edut?

V. PoE-suuttimet tai keskipitkän etäisyyden tehosuuttimet toimittavat virtaa ja dataa PoE-laitteisiin luotettavammin, nopeammalla siirtonopeudella ja paremmalla suojauksella verrattuna WiFi-yhteensopiviin kameroihin. Nämä PoE-suuttimet vähentävät myös suoraan virtaa saaviin laitteisiin liittyvää johdotusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX NetWay1 Midspan Power Injector, Indoor Module, Muovi, Musta | AF2UBN 6XVD8 NetWay 1€100.63
ALTRONIX NetWay4BT Midspan Injector, PoE / PoE+ / Hi PoE -lähtö, 360 W, 5.5 A | CE6FVU NetWay4BT€1,593.58
ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W / portti | CE6FVV NetWay8MV€1,181.73
ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake | CE6FVW NetWay16V€1,564.06
ALTRONIX NetWay16MV 2.5A, 300W, 220VAC, 3-johtiminen maadoitettu johto | CE6FVX NetWay16MV€1,407.00
ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V Sisäinen sulake, 150W | CE6FVZ NetWay8V€1,109.18
ALTRONIX NetWay1DWPH keskivälisuutin, 1 portti, 60 W maksimiteho | CE6FWA NetWay1DWPH€511.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto
€1,080.55 / yksikkö