Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER W8mc6 Puristusliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, putkesta putkeen -tyylinen, polypropeeni, valkoinen | CH9ABJ

PARKER W8mc6 puristusliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, putkesta putkeen -tyylinen, polypropeeni, valkoinen

Varastossa
Tuote: CH9ABJ Malli: W8mc6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
Rungon materiaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiPakkaus x NPTF
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila100 astetta C
Min. Käyttölämpötila-18 astetta C
Muotoliitin
TyyliPutki putkeen
Kierteen koko3/8
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)8.41
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER W8mc6 puristusliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, putkesta putkeen -tyylinen, polypropeeni, valkoinen
€4.44 / yksikkö