Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W per portti

Varastossa
Tuote: CE6FVV Malli: NetWay8MV

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,181.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMidspan-tehosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3615
Laivan korkeus (cm)11.73
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)56.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix NetWay8MV midspan power injector on suunniteltu yhdistämään verkkokamera, IP-puhelimet ja langaton tukiasema verkkokytkimeen. Tämä keskialueen tehosuutin auttaa olemassa olevaa verkkoa tukemaan PoE-yhteensopivia kameroita / reunalaitteita ja tarjoamaan automaattisen tunnistuksen ja suojauksen vanhoille ei-PoE-kameroille tai reunalaitteille. Siinä on LAN- tai kannettavan tietokoneen liitäntä, joka mahdollistaa PoE:n sammutuksen ja portin valvonnan ohjelmoinnin. Altronix NetWay8MV midspan power injector pystyy tukemaan ei-PoE-yhteensopivia kiinteitä ja PTZ IP -kameroita, joissa käytetään NetWay1512- tai NetWay3012-sovittimia. Altronix NetWay8MV midspan tehosuuttimessa on valaistu päävirtakatkaisija, jossa on manuaalinen palautuskytkin. Tässä keskivälissä tehosuuttimessa on lukuisia turvaominaisuuksia, kuten oikosulkusuojaus ja ylikuormitussuoja, manuaalinen PoE-sammutus, vanhojen ei-PoE-kameroiden/laitteiden automaattinen tunnistus ja suojaus sekä portin, PoE- ja IP-linkin tilan LED-ilmaisimet. Tämä laite siirtää tiedot jo asennettujen ethernet-/datakaapeleiden kautta sen sijaan, että se asentaisi lisävirtapistorasioita jokaiselle laitteelle, mikä vähentää ylimääräistä johdotusta. Se voidaan asentaa seinälle tai hyllylle käytettäväksi sisätiloissa.

Käyttö:

Altronix NetWay8MV (Power over Ethernet) midspan injektori voidaan liittää virtalähteisiin laitteisiin, kuten PoE-kameroihin, kiinteisiin IP-kameroihin, VoIP-puhelimiin, langattomiin tukiasemiin, turvakameroihin ja verkkoon kytkettyihin äänilaitteisiin verkkolinkin etäisyyden pidentämiseksi toimistoissa, liikerakennuksissa ja teollisuustiloissa.

Ominaisuudet:

  • Altronix NetWay8MV midspan injektori soveltuu virran ja ethernet-yhteyden tarjoamiseen PoE-yhteensopiviin kytkettyihin laitteisiin (kamerat / reunalaitteet).
  • Tässä keskivälisessä suuttimessa on 8 erillistä porttia useiden laitteiden (kameroiden / reunalaitteiden) yhdistämiseen Ethernetin kautta.
  • Se tarjoaa oikosulkusuojauksen pidentämään käyttöikää ja ohjelmoitavan PoE-sammutus- ja portinvalvonnan LAN-/kannettavalla liitännällä.
  • Altronix NetWay8MV midspan injektorissa on automaattinen ei-PoE-reunalaitteiden/-kameroiden tunnistus ja suojaus sekä sisäänrakennettu päävirtakatkaisija laitteen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tässä keskivälisessä suuttimessa on yksittäinen portti ja tilaa osoittavat LEDit reaaliaikaisen yhteyden tilan seurantaa varten.
  • Se on CE-merkitty, IEEE 802.3at (PoE+)- ja IEEE 802.3af (PoE) -yhteensopiva ja UL-luettelossa.
  • Yksilähtöiset, seinälle asennettavat NetWay1-tehosuuttimet ovat myös saatavilla Raptor Supplies.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Altronix NetWay3012: Nämä sovittimet muuntavat PoE+:n (30 W) 12 VDC:ksi 2.5 A:n virralla. Ne ovat yhteensopivia PoE-kytkimien ja keskivälien kanssa.
  • Altronix NetWay1512: Nämä Altronix-sovittimet tarjoavat PoE-yhteensopivuuden perinteisille IP-valvontakameroille, joissa on NetWay8MV midspan injector. Ne ovat yhteensopivia PoE-keskivälien ja kytkimien kanssa, jotka välittävät virtaa verkkokaapelin varaparien kautta (tila B).
  • Altronix NetWayXT & NetWayXTX: Nämä toistinmoduulit on suunniteltu liittämään NetWay8MV midspan datan (videon) laajentamiseksi 100 metriin. Ne ovat PoE / PoE+, IEEE 802.3af (15 W) ja IEEE 802.3at (30 W) yhteensopivia. 600 metrin enimmäiskantama on mahdollista useilla toistimilla kameran/laitteen porttivaatimuksen perusteella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Altronix NetWay8MV keskivälin tehosuutin on CE (European Conformity) -yhteensopiva ja UL- ja cUL-listattu varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden ja laitteen paremman suorituskyvyn.

Asennus:

  • Altronix NetWay8MV on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja se on asennettava suojattuihin tiloihin
  • NetWay8MV-yksikköön voidaan kiinnittää asennuskannattimet teline- tai seinäasennusta varten ja kumityynyt voidaan asentaa hyllylle.
  • Yksikkö tulee asentaa tilaan, jossa suurin ympäristön lämpötila ei ylitä 104 Fahrenheit-astetta (40 Celsius-astetta).
  • Aseta valaistu päävirtakatkaisija OFF-asentoon.
  • Sen mukana tulee maadoitettu AC-johto, joka voidaan kytkeä laitteen IEC 320 -liittimeen. Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. (Huomautus: Käyttäjän tulee varmistaa, että käytettäessä useita yksiköitä yksittäisten tyyppikilven nimellisarvojen summa ei saa ylittää syöttöpiirin nimellisarvoa. Älä liitä kytkimellä ohjattuun pistorasiaan.)
  • Kahta strukturoitua kaapelia käytetään yhdistämään [IN]-portti UL-luettelossa olevaan Ethernet-kytkimeen tai videopalvelimeen ja [OUT]-portti virtalähteeseen.
  • Kun johdotus on valmis, voit asettaa valaistun päävirtakatkaisijan RESET (ON) -asentoon.
  • Altronix NetWay8MV:n portin tilan merkkivalot käynnistyvät, kun PoE-laitteet liitetään. LED-valo syttyy, kun laitteet ovat IEEE 802.3af -yhteensopivia. LED-valo välähtää kerran ja syttyy, kun laitteet ovat IEEE802.3at-yhteensopivia (PoE Plus).

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka PoE-keskivälisuutin toimii?

V. Käyttäen PoE-suuttimia, käyttäjä siirtää dataa ja tehoa ethernet-kaapeleiden kautta injektorin ja IP-kameran välillä samaan aikaan. Data siirtyy kytkimestä injektoriin, jolloin se syötetään IP-kameraan Ethernet-kaapelin kautta.

K. Mitkä ovat keskivälin tehosuuttimien edut?

A. Midspan tehosuuttimet toimittavat virtaa ja dataa virtalähteisiin laitteisiin erinomaisella luotettavuudella, nopeammalla siirtonopeudella ja paremmalla suojauksella verrattuna WiFi-yhteensopiviin kameroihin. Nämä injektorit vähentävät myös suoraan virtalähteisiin laitteisiin liittyviä johdotuksia.

K. Voimmeko verkkokytkimen käyttää PoE:tä?

A. Power over Ethernet (PoE) kulkee kytkimien kautta, jotka voivat toimia molempiin suuntiin, sekä Powered Device (PD) että Power Sourcing Equipment (PSE) -laitteena. Tämä tarkoittaa, että kytkintä voidaan käyttää PoE:llä samalla, kun se tarjoaa virtaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX NetWay1 Midspan Power Injector, Indoor Module, Muovi, Musta | AF2UBN 6XVD8 NetWay 1€100.85
ALTRONIX NetWay4BT Midspan Injector, PoE / PoE+ / Hi PoE -lähtö, 360 W, 5.5 A | CE6FVU NetWay4BT€1,593.58
ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake | CE6FVW NetWay16V€1,564.06
ALTRONIX NetWay16MV 2.5A, 300W, 220VAC, 3-johtiminen maadoitettu johto | CE6FVX NetWay16MV€1,407.00
ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto | CE6FVY NetWay4ESK€1,080.55
ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V Sisäinen sulake, 150W | CE6FVZ NetWay8V€1,109.18
ALTRONIX NetWay1DWPH keskivälisuutin, 1 portti, 60 W maksimiteho | CE6FWA NetWay1DWPH€631.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W per portti
€1,181.73 / yksikkö